CHICAGO-LATROBE Κοχλία τρυπανιού μηχανής βιδών, χάλυβας υψηλής ταχύτητας, 118 βαθμός


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣανκ Ντία.Συνολικό μήκοςΤύπος διάστασηςΚλασματικό μέγεθοςΚατεύθυνση κοπήςΤύπος φλάουτουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
48903
0.047 "12.7 mm1.191 mm34.925 mmΚλασματική ίντσα0.047 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€6.50
A
48904
0.062 "15.875 mm1.587 mm41.275 mmΚλασματική ίντσα0.062 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€6.64
A
48905
0.078 "17.462 mm1.984 mm42.862 mmΚλασματική ίντσα0.078 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€6.57
A
48906
0.094 "19.05 mm2.382 mm44.45 mmΚλασματική ίντσα0.094 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€6.87
A
48907
0.109 "20.637 mm2.779 mm46.038 mmΚλασματική ίντσα0.109 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€6.46
A
48909
0.141 "23.812 mm3.571 mm49.212 mmΚλασματική ίντσα0.141 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€6.96
A
48910
0.156 "25.4 mm3.967 mm52.388 mmΚλασματική ίντσα0.156 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€7.47
A
48911
0.172 "26.988 mm4.366 mm53.975 mmΚλασματική ίντσα0.172 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€7.84
A
48912
0.188 "28.575 mm4.763 mm55.562 mmΚλασματική ίντσα0.188 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€8.23
A
49077
0.201 "30.163 mm5.105 mm57.15 mmΜέγεθος καλωδίου-Αριστερό χέριΣπειροειδής€9.14
A
48913
0.203 "30.163 mm5.159 mm57.15 mmΚλασματική ίντσα0.203 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€9.90
A
48914
0.219 "31.75 mm5.558 mm60.325 mmΚλασματική ίντσα0.219 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€10.20
A
48915
0.234 "33.337 mm5.954 mm61.913 mmΚλασματική ίντσα0.234 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€11.13
A
48917
0.266 "36.513 mm6.746 mm66.675 mmΚλασματική ίντσα0.266 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€13.93
A
48918
0.281 "38.1 mm7.143 mm68.263 mmΚλασματική ίντσα0.281 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€14.17
A
48919
0.297 "39.688 mm7.541 mm69.85 mmΚλασματική ίντσα0.297 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€16.13
A
48920
0.312 "41.275 mm7.938 mm71.438 mmΚλασματική ίντσα0.312 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€16.42
A
48922
0.344 "42.862 mm8.732 mm76.2 mmΚλασματική ίντσα0.344 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€19.73
A
48923
0.359 "44.45 mm9.129 mm77.787 mmΚλασματική ίντσα0.359 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€23.18
A
48926
0.406 "49.212 mm10.318 mm84.138 mmΚλασματική ίντσα0.406 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€27.75
A
48927
0.422 "50.8 mm10.716 mm85.725 mmΚλασματική ίντσα0.422 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€31.44
A
48928
0.438 "52.388 mm11.113 mm87.312 mmΚλασματική ίντσα0.438 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€30.86
A
48930
0.469 "53.975 mm11.908 mm92.075 mmΚλασματική ίντσα0.469 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€36.12
A
48932
1 / 2 "57.15 mm12.7 mm95.25 mmΚλασματική ίντσα1 / 2 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€38.02
A
48916
1 / 4 "34.925 mm6.35 mm63.5 mmΚλασματική ίντσα1 / 4 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€11.69
A
48908
1 / 8 "22.225 mm3.175 mm47.625 mmΚλασματική ίντσα1 / 8 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€6.93
A
48924
3 / 8 "46.038 mm9.525 mm79.375 mmΚλασματική ίντσα3 / 8 "Αριστερό χέριΣπειροειδής€24.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;