Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 48927 Screw Machine Drill Left-hand 27/64 | AF2PEN 6WUU0

CHICAGO-LATROBE 48927 Τρυπάνι Βιδωτής Αριστερό 27/64

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PEN Μοντέλο: 48927Cross Ref: 6WUU0
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
€41.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4219
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών118 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού50.8mm
Κλασματικό μέγεθος27 / 64 "
Αριθμός λίστας157L
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος85.725mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΓενικού σκοπού
Σανκ Ντία.10.7163mm
Μέγεθος27 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΑριστερόχειρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
Τρυπάνι CHICAGO-LATROBE 48903 Βιδωτή μηχανή Αριστερά 3/64 In | AF2PCR 6WUK6 489030.0469Κλασματική ίντσα12.7mm3 / 64 "34.925mm1.1913mm3 / 64 "€8.49
CHICAGO-LATROBE 48904 Βιδωτό τρυπάνι αριστερά 1/16 | AF2PCT 6WUL5 489040.0625Κλασματική ίντσα15.875mm1 / 16 "41.275mm1.5875mm1 / 16 "€7.85
CHICAGO-LATROBE 48905 Βιδωτό τρυπάνι αριστερά 5/64 | AF2PCU 6WUL6 489050.0781Κλασματική ίντσα17.4625mm5 / 64 "42.8625mm1.9837mm5 / 64 "€8.03
CHICAGO-LATROBE 48906 Βιδωτό τρυπάνι αριστερά 3/32 | AF2PCV 6WUL7 489060.0938Κλασματική ίντσα19.05mm3 / 32 "44.45mm2.3825mm3 / 32 "€8.19
Τρυπάνι μηχανής βιδών CHICAGO-LATROBE 48907 Αριστερό 7/64 | AF2PDE 6WUN7 489070.1094Κλασματική ίντσα20.6375mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€8.12
CHICAGO-LATROBE 48908 Βιδωτό τρυπάνι αριστερό 1/8 | AF2PDF 6WUN8 489080.1250Κλασματική ίντσα22.225mm1 / 8 "47.625mm3.175mm1 / 8 "€8.58
CHICAGO-LATROBE 48909 Βιδωτό τρυπάνι αριστερά 9/64 | AF2PDK 6WUP2 489090.1406Κλασματική ίντσα23.8125mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€8.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48927 Τρυπάνι Βιδωτής Αριστερό 27/64
€41.29 /μονάδα