Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REES 02650-002 Στάση έκτακτης ανάγκης, έμβολο μανιταριού με μάνδαλο, κόκκινο | AH6YGZ 36LR80

REES 02650-002 Στάση έκτακτης ανάγκης, έμβολο μανιταριών με μάνδαλο, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6YGZ Πρότυπο: 02650-002Cross Ref: 36LR80
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
€887.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςΣτιγμιαία ώθηση
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelDie Cast Ψευδάργυρος
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΝτέλριν
Εκτίμηση IP65
ΥλικόΜέταλλο
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAA600 / N300
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Αριθμός χειριστών0
Μέγεθος57mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΈμβολο μανιταριών 57mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9072
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης Rees 02650-002 είναι μια συσκευή βαρέως τύπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Περιλαμβάνει ένα συμπαγές ελαστικό παρέμβυσμα Santoprene που παρέχει στεγανή σφράγιση κατά την εγκατάσταση.
  • Έρχεται με ακροδέκτη πλάκας πίεσης που δέχεται δύο καλώδια #14 AWG για γρήγορη σύνδεση.
  • Διαθέτει επιχρυσωμένες επαφές για την εξάλειψη της αμαύρωσης υψηλής αντοχής και διαθέτει επιμεταλλωμένη ατσάλινη πλάκα κλειδώματος με οπή 0.31 ιντσών για την εισαγωγή λουκέτου.
  • Αυτή η χειροκίνητη μονάδα διαθέτει κουμπί σε σχήμα μανιταριού που χρησιμοποιείται για να σταματήσει γρήγορα το μηχάνημα όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή όταν η ροή εργασίας απαιτεί διακοπή έκτακτης ανάγκης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένο το κουμπί;

A. Το πλαστικό έμβολο κόκκινου μανιταριού είναι καλουπωμένο από DuPont Delrin 100 ST Acetal για εξαιρετική αντοχή στην κρούση και για διατήρηση του συμπαγούς χρώματος σε όλο το μήκος.

Ε. Είναι το προϊόν ανθεκτικό στη διάβρωση;

Α. Η κίτρινη πλάκα είναι κατασκευασμένη από χυτό ψευδάργυρο και διαθέτει φινίρισμα ξηρής σκόνης για να προσφέρει βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση και τις γρατσουνιές.

Ε. Τι είναι ένα σύστημα επαφής αργής κατασκευής / αργής διακοπής;

Α. Είναι ένας τύπος συστήματος επαφής που ανοίγει ή/και κλείνει με τον ίδιο ρυθμό (ταχύτητα & χρόνο) με τον οποίο κινείται ο ενεργοποιητής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΚαλύψτε το χρώμαΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤιμή
REES 02182-002 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, κόκκινο, με ελατήριο ελατηρίου | AH6YGW 36LR77 02182-002Red1NO / 1NC--€719.01
REES 02182-202 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, έμβολο μανιταριού με μάνδαλο ελατηρίου, κόκκινο | AH6YGX 36LR78 02182-202Red1NO / 1NC--€975.21
REES 02510-002 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, ελατήριο ελατηρίου, κόκκινο | AH6YGY 36LR79 02510-002Red1NO / 1NC--€711.35
REES 03476-002 Κουμπί στάσης έκτακτης ανάγκης, κόκκινο, μέγεθος 2.25 "| AH6YHA 36LR81 03476-002Red1NO / 1NC--€753.53
REES 02182-001 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, Balck, με ελατήριο ελατηρίου | AX3KVV 02182-001--Μαύρη12.5 λίβρες€366.58
REES 02182-101 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, έμβολο μανιταριού με μανδάλωμα ελατηρίου, μαύρο | AX3KVW 02182-101--Μαύρη12.5 λίβρες€366.58
REES 02182-102 Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης, έμβολο μανιταριού με ελατήριο ελατηρίου, κόκκινο | AX3KVX 02182-102--Κίτρινο12.5 λίβρες€366.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REES 02650-002 Στάση έκτακτης ανάγκης, έμβολο μανιταριών με μάνδαλο, κόκκινο
€887.22 /μονάδα