REES

Από το 1929, η Rees είναι εξοπλισμός μεταγωγής βιομηχανικού ελέγχου για τις βιομηχανίες ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και συσκευασίας. Με έδρα την Ιντιάνα των ΗΠΑ, η σειρά προϊόντων της μάρκας περιλαμβάνει εξοπλισμό υλικού ηλεκτρικού, φωτισμού, χειρισμού υλικών και κινητήρων για κατασκευές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Electrical

Χειρισμός υλικού

Motors

Ασφάλεια

Φωτιστικά

υλικού

Electrical Φίλτρα

ΚουμπιάΠροβολή όλων

  • Πιλότα ηλεκτρικού ελέγχου

    Σχεδιασμένο για χρήση με βιομηχανικά μηχανήματα για την ένδειξη έναρξης / διακοπής των διαδικασιών του μηχανήματος στη διανομή ισχύος, την κατασκευή και τις αυτοματοποιημένες εφαρμογές. Διατίθεται σε παραλλαγές 6, 12, 24 & 120VDC και 120V @ 60Hz

  • Κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης με μπλοκ επαφής

    Σχεδιασμένο για τον τερματισμό εξοπλισμού και μηχανημάτων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και εργοστάσια παραγωγής. Διατίθεται σε ακροδέκτες βίδας, πλάκα πίεσης, γρήγορη σύνδεση, συνδέσεις ακροδέκτη βίδας & σφιγκτήρα

  • Διακόπτες σταθμού επικίνδυνων θέσεων

    Σχεδιασμένο για τον έλεγχο ηλεκτρομαγνητικού εξοπλισμού σε εφαρμογές μεταλλουργίας, κατασκευής και έρευνας και ανάπτυξης. Διατίθεται σε διακόπτη επιλογής θέσης, μπουτόν με βραχίονα και 2 τύπους χειριστή διακόπτη επιλογής θέσης

  • Φωτισμένοι χειριστές πλήκτρων
  • Legend Plates

    Σχεδιασμένο για την επισήμανση της λειτουργίας κάθε εξοπλισμού σε πίνακες ελέγχου για ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και αυτοματοποιημένες εφαρμογές. Οι πλάκες αλουμινίου / πλαστικού / πολυεστέρα / χλωριούχου βινυλίου διατίθενται σε τετράγωνα, στρογγυλά, κυκλικά, ορθογώνια και μισά στρογγυλά σχήματα

  • Χειριστές μη φωτιζόμενου κουμπιού

    Κατάλληλο για τον έλεγχο βιομηχανικού εξοπλισμού και μηχανημάτων αυτοματισμού, έρευνας & ανάπτυξης, εξόρυξης και κατασκευαστικών εφαρμογών. Μπλε, κόκκινα & χρώμιο κουμπιά διαθέσιμα σε μεγέθη 1, 2 και 2.25 ιντσών

  • Μη φωτιζόμενα κουμπιά με μπλοκ επαφής

    Σχεδιασμένο για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ηλεκτρικού εξοπλισμού και βιομηχανικών μηχανημάτων σε εγκαταστάσεις παραγωγής, αυτοκινητοβιομηχανίας και τροφίμων και ποτών. Διατίθεται σε αξιολογήσεις επαφών 10A @ 120VAC, 10A @ 230VAC και 10A @ 600VAC

  • Φώτα ένδειξης πίνακα
  • Φακοί πιλότου

    Κατάλληλο για χρήση με πιλοτικά φώτα για ένδειξη της κατάστασης των βιομηχανικών κυκλωμάτων και εξοπλισμού σε εφαρμογές παραγωγής και διανομής ενέργειας. Διατίθεται σε μεγέθη 16, 22 & 30 mm και πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, διαυγές, πράσινο, αδιαφανές κόκκινο, λευκό και κίτρινο χρώμα

  • Πιέστε τα κουμπιά

    Κατάλληλο για πιλοτικά φώτα τύπου για ένδειξη της κατάστασης του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των βιομηχανικών μηχανημάτων σε εφαρμογές αυτοματισμού και κατασκευής. Διατίθεται σε μεγέθη 22 & 30 mm, φωτισμένους και μη φωτισμένους τύπους και βιδώνει και κουμπώνει παραλλαγές σύνδεσης

  • Αξεσουάρ μπουτόν

    Περιλαμβάνει βύσματα εκκένωσης, μπότες, βραχίονες, εργαλεία εξαγωγής λαμπτήρων, εναλλάκτες μπλοκ επαφής, καλύμματα επαφών, κιτ σημαίας, προστατευτικά φώτων, φωτιστικά κεφαλής & λαμπτήρων, αλληλοσυνδέσεις, σφιγκτήρες καπακιού φακού, βάσεις & δακτύλιοι στερέωσης, προστατευτικά στενής φλάντζας, εξαρτήματα λουκέτου και πατημένα κουμπιά

  • Μπλοκ επαφής με κουμπιά

ΔιακόπτεςΠροβολή όλων

  • Διακόπτες έλξης καλωδίου

    Συντηρημένοι και στιγμιαίοι διακόπτες έλξης καλωδίων σχεδιασμένοι να παρέχουν στάση έκτακτης ανάγκης για μεταφορείς ή βιομηχανικά μηχανήματα. Διατίθενται παραλλαγές με λειτουργική δύναμη από 0.6 έως 15 lb

  • Όριο διακόπτη σώματος και επαφών

    Κατάλληλο για οριακούς διακόπτες για εφαρμογές κατασκευής, επεξεργασίας, βιομηχανικού ελέγχου & αυτοματισμού. Διατίθεται σε βιδωτές ακροδέκτες, προ-ενσύρματο καλώδιο, plug-in και παραλλαγές ηλεκτρικής σύνδεσης 4 ακίδων M12

  • Χειριστές διακόπτη επιλογής χωρίς φωτισμό

    Χρησιμοποιείται για την εναλλαγή ηλεκτρικού εξοπλισμού σε εφαρμογές διανομής ισχύος, αυτοματισμού, αυτοκινήτων και γραμμών παραγωγής. Διατίθεται σε παραλλαγές χειριστηρίου, μοχλού, μοχλού, ποτενσιόμετρου, στάνταρ, χωρίς χειριστή και εκτεταμένου μοχλού

  • Διακόπτες επιλογής χωρίς φωτισμό με μπλοκ επαφών

    Κατάλληλο για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εργοστάσια παραγωγής. Διατίθεται σε τύπους χειριστή με κλειδί, μοχλό, μοχλό & εκτεταμένο μοχλό και φόρμες επικοινωνίας 1NO, 1NO / 1NC, 2NO και 2NO / 2NC

  • Αλλαγή εξαρτημάτων

    Περιλαμβάνει πακέτα βραχιόνων, θωρακισμένες μπότες διακόπτη εναλλαγής, περίβλημα διακόπτη πίσω, προσαρμογείς βάσης βιομετρικού διακόπτη, θήκες, πλήμνες & κιτ μανδάλωσης, βραχίονες στήριξης, μπότες μπουτόν, πλάκες ON / OFF, προστατευτικά μπουτόν, προστατευτικά κουμπιού επαναφοράς και καλύμματα διακόπτη rocker

Ηλεκτρικά κουτιάΠροβολή όλων

  • Ηλεκτρικά εξαρτήματα καλύμματος κουτιού

    Αποτελείται από φλάντζα στερέωσης, ανταλλακτικά καλύμματα και αποστάτες για χρήση με ηλεκτρικά κουτιά REES. Διατίθενται επίσης καλύμματα αντικατάστασης διακόπτη με κουμπί επαναφοράς για τη σειρά 04962 και 04964

  • Ηλεκτρικά καλύμματα κουτιών

    Κατάλληλο για εγκατάσταση σε ηλεκτρικά κουτιά & πάνελ συναγερμού για εφαρμογές πυρκαγιάς και ασφάλειας. Διατίθεται σε αλουμίνιο, ορείχαλκο, γαλβανισμένο χάλυβα, PVC, γαλβανισμένο χάλυβα & ελαστικό σίδερο, ανοξείδωτο ατσάλι, γαλβανισμένο ψευδάργυρο και παραλλαγές χάλυβα ψευδαργύρου

Διαχείριση καλωδίωνΠροβολή όλων

  • Cable Clips

    Συγκροτήματα κλιπ καλωδίων που χρησιμοποιούνται για την επέκταση και τη σύνδεση των καλωδίων. ιδανικά σχεδιασμένο για καλώδια αεροσκαφών. Διαθέτει ανθεκτική στη διάβρωση ανοξείδωτη κατασκευή

  • Υποστηρίγματα καλωδίων

    Τα συγκροτήματα βολβών ματιών χρησιμοποιούνται ευρέως με διακόπτες καλωδίων και σχοινιών για να υποστηρίζουν τη λειτουργία του καλωδίου σε διαστήματα. Έχετε χαλύβδινη κατασκευή με επίχρυσο φινίρισμα για αντοχή στη διάβρωση. Περιλαμβάνει ένα βολβό, δύο παξιμάδια και ένα πλυντήριο ασφαλείας

Ανακούφιση από το στέλεχοςΠροβολή όλων

  • Ελατήρια ασφαλείας καλωδίων

    Ελαστικά τάσης νικελίου και ψευδαργύρου κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας με ελατήριο 50 lb ανά ίντσα. σχεδιασμένο για χρήση με διακόπτες καλωδίων και σχοινιών για τη μείωση της χαλαρότητας μεταξύ στηριγμάτων κατά τη λειτουργία καλωδίου

Σχετικά με τις REES

Ο εκτενής κατάλογος της Rees περιλαμβάνει κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης, χειριστές κουμπιών χωρίς φωτισμό, διακόπτες έλξης καλωδίων, καλύμματα ηλεκτρικών κιβωτίων, αξεσουάρ καλύμματος ηλεκτρικών κιβωτίων και κλιπ καλωδίων. Της μάρκας κυλινδρικά κουμπιά έρχονται σε μαύρο κάλυμμα για αισθητική εμφάνιση. Αυτά τα κουμπιά προσφέρουν στιγμιαία κίνηση τύπου για αποτελεσματική και γρήγορη λειτουργία. Ρις θρυλικές πλάκες έχουν διάμετρο 35.7 mm και διατίθενται σε κίτρινο χρώμα. Αυτές οι θρυλικές πλάκες διαθέτουν πλαστική κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή στις γρατσουνιές.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN της Rees διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στα αντίστοιχα μοντέλα Dayton και Honeywell. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα της Rees.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Rees είναι μεγάλα έως μικρά σε μέγεθος. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω τα μπλοκ επαφής Rees;

  • Αντικαταστήστε όταν παρουσιάζουν σημάδια φυσικής ζημιάς ή φθοράς, επηρεάζοντας την απόδοσή τους.
  • Αντικαταστήστε όταν υπάρχουν προβλήματα με τις ηλεκτρικές συνδέσεις, που οδηγούν σε αναξιόπιστη λειτουργία.
  • Αντικαταστήστε όταν δεν λειτουργούν σωστά παρά τις προσπάθειες αντιμετώπισης προβλημάτων ή επισκευής.
  • Όταν δεν πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας ή προδιαγραφές για την εφαρμογή σας.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός χειριστή κουμπιού Rees;

  • Οι ειδικές απαιτήσεις εφαρμογής και οι περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Ο επιθυμητός τύπος λειτουργίας, είτε στιγμιαία είτε διατηρείται.
  • Το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα που ταιριάζει καλύτερα στον πίνακα ελέγχου ή στην εγκατάσταση.
  • Το υλικό και η ποιότητα κατασκευής για ανθεκτικότητα και αξιοπιστία.
  • Οι επιλογές χρώματος και ετικετών για σαφή και διαισθητική χρήση.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενός διακόπτη σταθμού ελέγχου επικίνδυνης θέσης και ενός άλλου διακόπτη γενικής χρήσης;

Ένας διακόπτης σταθμού ελέγχου επικίνδυνης θέσης χρησιμοποιείται σε μέρη όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή σκόνη. Είναι κατασκευασμένο με επιπλέον προστασία για την αποφυγή σπινθήρων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη. Από την άλλη πλευρά, ένας διακόπτης γενικής χρήσης είναι κατασκευασμένος για κανονικά περιβάλλοντα χωρίς τέτοιους κινδύνους και δεν έχει το ίδιο επίπεδο προστασίας από σπινθήρες ή εκρήξεις.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά