BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών σειράς KU (X) SC


Φίλτρα
Υλικό επικοινωνίας: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: 60A , Εύφλεκτο: UL 94 V-1 , Υψος: 1.25 " , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικό (TP) , Mfr. Σειρά: KU (X) SC , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.62in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 600V , Πλάτος: 2" , Μετρητής σύρματος: 22 AWG έως 6 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 6 AWG , Ελάχ. 22 AWG
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KUXSC4-PWCPT
3.75 "€39.48
B
KUSC4-WWCPT
3.75 "€20.16
C
KUSC4-WC
3.75 "€18.59
B
KUXSC6-WWCPT
5"€26.40
D
KUXSC6
5"€21.61
D
KUXSC12
8.75 "€40.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;