Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού BUSSMANN KUXSC12, Short Block, 600V, 60A, 12 Position | BD4URY

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φραγμού KUXSC12, βραχύ μπλοκ, 600V, 60A, 12 θέσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD4URY Μοντέλο: KUXSC12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€40.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating60A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-1
Ύψος1.25 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος8.75 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράKU (X) SC
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων12 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.62in
ΕπιμετάλλωσηΝικέλιο
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος2"
Gauge Wire22 AWG έως 6 AWG
Μεγ6 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά KU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Τερματικό μπλοκ BUSSMANN KUSC4-WC, Standard Block, 600V, 60A, 4 Θέση | BD2DPY KUSC4-WC3.75 "€18.59
Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού BUSSMANN KUXSC6, βραχύ μπλοκ, 600V, 60A, 6 θέσεων | BD3RWH KUXSC65"€21.61
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUXSC6-WWCPT, βραχύ μπλοκ, 600V, 60A, 6 θέσεων | BD3UUE KUXSC6-WWCPT5"€26.40
Τερματικό μπλοκ φράγματος BUSSMANN KUSC4-WWCPT, Standard Block, 600V, 60A, 4 Position | BD4URX KUSC4-WWCPT3.75 "€20.16
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUXSC4-PWCPT, βραχύ μπλοκ, 600V, 60A, 4 θέσεων | BD6AZU KUXSC4-PWCPT3.75 "€39.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φραγμού KUXSC12, βραχύ μπλοκ, 600V, 60A, 12 θέσεων
€40.64 /μονάδα