Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τερματικό μπλοκ BUSSMANN KUSC4-WC, Standard Block, 600V, 60A, 4 Θέση | BD2DPY

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φράγματος KUSC4-WC, Τυπικό μπλοκ, 600V, 60A, 4 θέσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2DPY Μοντέλο: KUSC4-WC

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€18.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating60A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-1
Ύψος1.25 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος3.75 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράKU (X) SC
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων4 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.62in
ΕπιμετάλλωσηΝικέλιο
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος2"
Gauge Wire22 AWG έως 6 AWG
Μεγ6 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού BUSSMANN KUXSC6, βραχύ μπλοκ, 600V, 60A, 6 θέσεων | BD3RWH KUXSC65"€21.61
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUXSC6-WWCPT, βραχύ μπλοκ, 600V, 60A, 6 θέσεων | BD3UUE KUXSC6-WWCPT5"€26.40
Τερματικό μπλοκ φράγματος BUSSMANN KUSC4-WWCPT, Standard Block, 600V, 60A, 4 Position | BD4URX KUSC4-WWCPT3.75 "€20.16
Μπλοκ ακροδεκτών φραγμού BUSSMANN KUXSC12, Short Block, 600V, 60A, 12 Position | BD4URY KUXSC128.75 "€40.64
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUXSC4-PWCPT, βραχύ μπλοκ, 600V, 60A, 4 θέσεων | BD6AZU KUXSC4-PWCPT3.75 "€39.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Τερματικό μπλοκ φράγματος KUSC4-WC, Τυπικό μπλοκ, 600V, 60A, 4 θέσεων
€18.59 /μονάδα