REELCRAFT L 5750 103 X 1 Cord Reel 50 Feet 10/3 Seoow Red | AC3XVG 2XJC5

REELCRAFT L 5750 103 X 1 καρούλι κορδονιού 50 πόδια 10/3 Seoow Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XVG Μοντέλο: L 5750 103 X 1Cross Ref: 2XJC5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,930.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενο καλώδιο
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο Μήκος50ft.
Βάθος12.5 "
Μετρητής / αγωγός10/3
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος17.5 "
Μέγιστη. Amps30/15
Ονομασία καλωδίου NECSEOOW
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΚανένας
Διαμόρφωση δοχείου NEMAΚανένας
Αριθμός καταστημάτων0
Χρώμα τροχώνRed
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Βαθμολογία Slip Ring30
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Τάση125/220
Watts4025
Πλάτος16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)62.74
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)48.77
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται καλώδιο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΜετρητής / αγωγόςΎψοςΜέγιστη. AmpsΘερμ. ΕύροςΤάσηWattsΤιμή
REELCRAFT L 7050 104 X 1 Cord Reel 50 Feet 10/4 Seoow Κόκκινο | AA4LFD 12T747 L 7050 104 Χ 119 "16 "10/420.25 "200 βαθμοί έως 150 βαθμοί F60012,000€2,149.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT L 5750 103 X 1 καρούλι κορδονιού 50 πόδια 10/3 Seoow Red
€1,930.91 /μονάδα