REELCRAFT L 7050 104 X 1 Cord Reel 50 Feet 10/4 Seoow Κόκκινο | AA4LFD 12T747

REELCRAFT L 7050 104 X 1 καρούλι κορδονιού 50 πόδια 10/4 Seoow Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4LFD Μοντέλο: L 7050 104 X 1Σταυρός: 12T747

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,149.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενο καλώδιο
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο Μήκος50ft.
Βάθος16 "
Μετρητής / αγωγός10/4
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος20.25 "
Μέγιστη. Amps20
Ονομασία καλωδίου NECSEOOW
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΚανένας
Διαμόρφωση δοχείου NEMAΚανένας
Αριθμός καταστημάτων0
Χρώμα τροχώνRed
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Βαθμολογία Slip Ring20
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Τάση600
Watts12,000
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται καλώδιο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΜετρητής / αγωγόςΎψοςΜέγιστη. AmpsΘερμ. ΕύροςΤάσηWattsΤιμή
REELCRAFT L 5750 103 X 1 Cord Reel 50 Feet 10/3 Seoow Red | AC3XVG 2XJC5 L 5750 103 Χ 116.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 βαθμοί έως 125 βαθμοί F125/2204025€1,930.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT L 7050 104 X 1 καρούλι κορδονιού 50 πόδια 10/4 Seoow Red
€2,149.51 /μονάδα