SQUARE D H361DS Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAN 1Η346

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας H361DS 600VAC 3PST 30 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GAN Μοντέλο: H361DSΣταυρός: 1H346

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,115.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC30
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος5.1 "
Dutyβαρύς
Ύψος14.9 "
HP15 HP @ 600 VAC
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA3, 3R, 4, 4X, 12
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
Τάση600 VAC
Πλάτος8.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.183
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (κλάση R): Mfr. Όχι. RFK03H
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματος NEMAΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός καλωδίωνΠλάτοςΒάθοςΎψοςHPΤιμή
SQUARE D H361 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAL 1Η344 H3611303 PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VAC€400.32
SQUARE D H361AWK Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAM 1Η345 H361AWK3R, 12303 PST37.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VAC-
RFQ
SQUARE D H361N Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 30 Amps AC | AG9GAP 1Η347 H361N1303 PST47.5 "4.9 "14.6 "15 HP @ 600 VAC€425.45
SQUARE D H362 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAR 1Η350 H3621603 PST310.5 "6.4 "17.4 "30 HP @ 600 VAC€595.62
SQUARE D H362AWK Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAT 1Η351 H362AWK3R, 12603 PST310.5 "7"16.5 "30 HP @ 600 VAC€1,376.19
SQUARE D H362DS Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAU 1H352 H362DS3, 3R, 4, 4X, 12603 PST310.8 "7"16.9 "30 HP @ 600 VAC€2,456.08
SQUARE D H362N Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GAV 1Η353 H362N1603 PST410.5 "6.4 "17.4 "30 HP @ 600 VAC€577.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας H361DS 600VAC 3PST 30 Amps AC
€2,115.88 /μονάδα