Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 Κύλινδρος αέρα Διπλό άκρο 5 ιντσών AE8GHV 6DAA3

SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 Κύλινδρος αέρα 5 ιντσών με διπλό άκρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8GHV Μοντέλο: 2.00DXPSR05.00Cross Ref: 6DAA3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€163.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΔιπλό άκρο
Νήμα στηρίγματος μύτης1-1 / 4 "-12
Συνολικό μήκος11.94 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.376 "
Μέγεθος θύρας1/4 "NPTF
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου0.88 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1/2 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα5"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 2.00DXPSR02.00 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες Stroke Double End | AE8GHT 6DAA0 2.00DXPSR02.008.94 "2"€144.81
SPEEDAIRE 6DAA2 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών με διπλό άκρο | AE8GHU 6DAA210.94 "4"€173.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 Κύλινδρος αέρα 5 ιντσών με διπλό άκρο
€163.20 /μονάδα