Δοχείο PASS AND SEYMOUR 8800-RED Extra Heavy Duplex Duplex, Hospital Grade, 20A, 250V, Red | CH4DAW

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή διπλής όψης 8800-RED Extra Heavy Duty, Hospital Grade, 20A, 250V, Red

Στοιχείο: CH4DAW Μοντέλο: 8800-RED
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο, Διπλό
ΧρώμαRed
Διηλεκτρική αντοχή2000V
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τάση250V
Μέγεθος καλωδίου14 έως 10 awg

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤάσηΜέγεθος καλωδίουΤιμή
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR 880-TR Αντιπαραβίαση, σύρμα 8 οπών/ώθησης, 15A/125V, Καφέ | CH3ZAF 880-TRΚαστανό125V14awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR 880-TRI Duplex Resistant Duplex Υποδοχή, 8-Hole/Push Wire, 15A/125V, Ivory | CH3ZAG 880-ΤΡΙΕλεφαντόδοντο125V14awg-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR 880-TRW ανθεκτικό σε παραβίαση, σύρμα 8 οπών/ώθησης, 15A/125V, Λευκό | CH3ZAH 880-TRWΆσπρο125V14awg-
RFQ
PASS AND SEYMOUR 880-TRWMH Αντιπαραβίαση Duplex Υποδοχή, 8 οπών, Χωρίς αυτί, 15A/125V, Λευκό | CH3ZAJ 880-TRWMHΆσπρο125V14awg-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR 8800-BK Extra Heavy Duty, Hospital Grade, 20A, 250V, Μαύρο | CH4DAQ 8800-BKΜαύρη250V14 έως 10 awg-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR 8800 Extra Heavy Duty, Hospital Grade, 20A, 250V, Brown | CH4DAR 8800Καστανό250V14 έως 10 awg-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 8800-GRY Extra Heavy Duplex Duplex, Hospital Grade, 20A, 250V, Grey | CH4DAT 8800-GRYΓκρί250V14 έως 10 awg-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή διπλής όψης 8800-RED Extra Heavy Duty, Hospital Grade, 20A, 250V, Red