BALDOR MOTOR Dirty Duty Motors, Foot Mounted, TEFC, Triphase


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Ροπή διάσπασης: 13.5 LB-FΤ , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Τέλος: Καθαρό παλτό , Πλαίσιο: 56 , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: F , Μέγιστη. Ταχύτητα: 2,700 rpm , Αριθμός Πολωνών: 4 , Φάση: 3 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm
ΣτυλΜοντέλοΤαχύτηταΕνισχυτέςΠλήρες φορτίοΤάσηΤύπος κινητήραΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DM3538
1,725 rpm1.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VΗ 0.9460 V 230 Β3420M0.500 hp11.35 "69€972.20
A
EDM3546
1,760 rpm3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VΗ 1.5230 V 460 Β3520M1.000 hp12.29 "71€1,515.59

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;