WESCO Αξεσουάρ πλαστικών καροτσιών


Φίλτρα
Υλικό: πλαστικός
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΎψος χειλιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
270453
30 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€74.23
B
270484
30 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€66.32
C
270496
30 "2"3.125 "34 "17.25 "€62.71
D
270454
36 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€115.46
E
270485
36 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€84.11

Αξεσουάρ πλαστικών καροτσιών

Τα ράφια Wesco Extra (πρόσθετοι τρίτοι δίσκοι) χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα πλαστικά καροτσάκια της σειράς Deluxe Series. Αυτά τα ράφια διαθέτουν κατασκευή βαρέως τύπου για αντοχή σε βαθουλώματα, σκουριά και τσιπ, καθώς και μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 3 lb. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των επιπλέον ραφιών που διατίθενται σε μήκη από 550 έως 31 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;