WESCO 270485 Πλαστικό καλάθι καλαθιού 3ης θήκης, 36 x 25-1 / 2 x 4-1 / 8 | AG7KBJ SDES-2436

WESCO 270485 Πλαστικό τυπικό καρότσι σέρβις 3ος δίσκος, 36" x 25-1/2" x 4-1/8"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7KBJ Μοντέλο: 270485Cross Ref: SDES-2436

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€84.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σέρβις
Κατάστρωμα L x W36 "x 24"
Μήκος36 "
Ύψος χειλιών2.625 "
Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος4.125 "
Συνολικό μήκος40.25 "
συνολικό πλάτος25.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)102.24
Πλάτος πλοίου (cm)64.77

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΎψος χειλιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 270453 Πλαστικό Deluxe καλάθι καλαθιού 3ος δίσκος, 30 "x 16-1 / 2" x 4-1 / 8 "| AG7KBC DES-1630 27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€74.23
WESCO 270454 Πλαστικό καλαθάκι σέρβις 3rd δίσκος, 36 "x 25" x 4-1 / 8 "| AG7KBE DES-2436 27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€115.46
WESCO 270484 Πλαστικό καλάθι καλαθιού 3ης θήκης, 30 "x 17-3 / 8" x 4-1 / 8 "| AG7KBG SDES-1630 27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€66.32
WESCO 270496 Plastic Economy Service Cart 3ος δίσκος, 30 "x 17-1 / 4", 3-1 / 8 "| AG7KBM EES-1630 27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "€62.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 270485 Πλαστικό τυπικό καρότσι σέρβις 3ος δίσκος, 36" x 25-1/2" x 4-1/8"
€84.11 /μονάδα