Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.100.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 50PK | CG8EAT 54FL95

FABORY M08250.100.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EAT Μοντέλο: M08250.100.0100Cross Ref: 54FL95 / 179U39

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€91.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα100
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.23.35 σε 24.65mm
Ύψος κεφαλιού5.38 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος100mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος6.60mm
Τετράγωνο πλάτος10.58mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4672
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.100.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 50PK
€91.61 /πακέτο