WESCO 270453 Plastic Deluxe Cart Service 3rd Tray, 30 x 16-1/2 x 4-1/8 | AG7KBC DES-1630

WESCO 270453 Plastic Deluxe Cart Service 3rd Tray, 30" x 16-1/2" x 4-1/8"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7KBC Μοντέλο: 270453Cross Ref: DES-1630

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€74.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι σέρβις
Κατάστρωμα L x W30 "x 16"
Μήκος30 "
Ύψος χειλιών2.625 "
Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος4.125 "
Συνολικό μήκος31 "
συνολικό πλάτος16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)10.48
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)41.91

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΎψος χειλιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 270454 Πλαστικό καλαθάκι σέρβις 3rd δίσκος, 36 "x 25" x 4-1 / 8 "| AG7KBE DES-2436 27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€115.46
WESCO 270484 Πλαστικό καλάθι καλαθιού 3ης θήκης, 30 "x 17-3 / 8" x 4-1 / 8 "| AG7KBG SDES-1630 27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€66.32
WESCO 270485 Πλαστικό καλάθι καλαθιού 3ης θήκης, 36 "x 25-1 / 2" x 4-1 / 8 "| AG7KBJ SDES-2436 27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€84.11
WESCO 270496 Plastic Economy Service Cart 3ος δίσκος, 30 "x 17-1 / 4", 3-1 / 8 "| AG7KBM EES-1630 27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "€62.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 270453 Plastic Deluxe Cart Service 3rd Tray, 30" x 16-1/2" x 4-1/8"
€74.23 /μονάδα