PARKER Σφιγκτήρες, 3000 PSI πίεση, θηλυκός τύπος νήματος


Φίλτρα
Μέγεθος σώματος: 1 / 2 " , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 3000 psi , Τύπος νήματος: Γυναίκα
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9502-4
1 / 2-14 "NPTF€397.85
RFQ
A
9500-4
1 / 2-14 "NPTF€405.74
RFQ
A
9500-16
ORB 7 / 8-14 "€468.43
RFQ

Σφιγκτήρες, 3000 PSI πίεση, θηλυκός τύπος νήματος

Τα κιτ σφιγκτήρα Parker 9500 Series χρησιμοποιούνται για γρήγορη αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων ή για βελτίωση της απόδοσης των γεωργικών συζεύξεων. Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν 2, έγχρωμους κωδικοποιητές ζεύξης (Σειρά 9250) με σφιγκτήρα. Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από χαλύβδινη ράβδο στήριξης με ζυγό βαρέως τύπου για να συγκρατούνται καλά οι ζεύκτες στη θέση τους και το περίβλημα προστασίας από τη σκόνη, με χρωματικά κωδικοποιημένα καλύμματα, απενεργοποιείται αυτόματα όταν αποσυνδέονται οι ζεύκτες για να μην εισχωρήσει η βρωμιά στην πρίζα. Είναι συμβατά με τις γενικές αρσενικές άκρες της σειράς Pioneer (θηλές) για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση και είναι μερικώς συναρμολογημένα / προσυναρμολογημένα για άμεση χρήση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα κιτ σφιγκτήρα, διαθέσιμα σε 1/2 - 14 NPTF και 7/8 - 14 συνδέσεις θύρας ORB.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;