Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα ελέγχου PARKER CVH081P, Ρυθμός ροής 10 Gal/min | AD7DBD 4DML6

PARKER Βαλβίδα ελέγχου CVH081P, Ρυθμός ροής 10 Gal/min

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DBD Μοντέλο: CVH081PCross Ref: 4DML6
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
€34.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Πίεση ρωγμών5 psi
Ρυθμός ροής10 Gal / λεπτό
Ροπή εγκατάστασης32-36 λίβρες-πόδια
Μέγιστη. Ροή10 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM10
Μέγιστη. Πίεση εισόδου5000 psi
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Ιξώδες45-2000 SSU
Θερμοκρασία λειτουργίας.-45 Deg έως 132 Deg C
Ονομαστική ροή10 Gpm
Υλικό σφραγίδαςD-ring
Υλικό βαλβίδωνΑτσάλι
Τύπος βαλβίδαςΈλεγχος
Τρόπος2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Απλή κατασκευή με όλα τα εξωτερικά μέρη από ψευδάργυρο
    • Χαμηλή διαρροή - λιγότερο από 5 σταγόνες / λεπτό
    • Υψηλή ανοχή στη μόλυνση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Temp λειτουργίας.συνολικό ύψοςΤιμή
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Βαλβίδα ελέγχου, Push-to-Connect, 5 psi Πίεση ρωγμής, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05ΚυνάρΚυνάρ--300 psi150 βαθμοί F-17.8 βαθμούς Γ-€26.09
Βαλβίδα ελέγχου PARKER CPH104P, Ρυθμός ροής 8 Gal/min | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€82.61
Βαλβίδα ελέγχου PARKER CVH103P, 16 Gal/min Ρυθμός ροής | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€37.05
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A4VC4-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€18.87
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A5VC5-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€19.28
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A6VC6-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€20.42
PARKER CV-1-1144 Βαλβίδα ελέγχου Ptfe 1/4 ίντσας Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Περιβάλλον: 32 βαθμοί έως 212 βαθμοί F, ρευστό: 32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F-1 15 / 64 "€493.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Βαλβίδα ελέγχου CVH081P, Ρυθμός ροής 10 Gal/min
€34.13 /μονάδα