Περιβάλλον εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Χρώμα: Κίτρινο , Αξιολόγηση IP: 66 , Υλικό: Θερμοπλαστικό ελαστομερές, ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2 , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Τύπος εξόδου: μονόκλινο , Φάση: 1 , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Τύπος: Ευθεία λεπίδα , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Αδιάβροχα δοχεία ίσιας λεπίδας, 2 πόλων
Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems με ευθείες λεπίδες συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό με το ηλεκτρικό δίκτυο ενώ αποτρέπουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε κίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά, υδατοστεγή δοχεία έχουν κατασκευή PBT με θερμοπλαστικό ελαστομερές σφράγισμα για αντοχή στην κρούση και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν ένα αυτοκλείσιμο κάλυμμα που εμποδίζει την υγρασία και τη βρωμιά να εισέλθει στο δοχείο και τα σημεία σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα για να εξασφαλίσει αντοχή στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις κίτρινες υποδοχές 125 / 250 V, που διατίθενται σε τρέχουσες ονομασίες 15 και 20Α.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, δοχεία διπλής όψης με ευθεία λεπίδα? με ονομασίες 15A και 125V για ταυτόχρονη σύνδεση δύο συσκευών.