Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL60W47 Ευθεία λεπίδα υποδοχής, 15Α, 125V, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων, κίτρινο | AH8XNL 39AW60

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ίσιας λεπίδας HBL60W47, 15A, 125V, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8XNL Μοντέλο: HBL60W47Cross Ref: 39AW60
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
€265.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό δοχείο
Ενισχυτές15
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΚίτρινο
Current RatingΗ 15
Εκτίμηση IP66
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές, ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Τύπος εξόδουμονόκλινο
Φάση1
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
ΧαρακτηριστικάΕυθεία λεπίδα
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Στεγανή σειρά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑξιολόγηση NEMAΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL60W49 Ευθεία υποδοχή λεπίδας, 15Α, 250V, 2πολικών, 3σύρματη γείωση, κίτρινη | AH8XNN 39AW62 HBL60W4915Η 156-15R6-15R250 VAC250 V€270.35
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL60W48 Ευθεία λεπίδα υποδοχή, 20Α, 250V, 2πολικών, 3σύρματη γείωση, κίτρινο | AH8XNP 39AW63 HBL60W4820Η 206-20R6-20R250 VAC250 V€292.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ίσιας λεπίδας HBL60W47, 15A, 125V, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων, κίτρινο
€265.91 /μονάδα