Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER CV-1-1144 Βαλβίδα ελέγχου Ptfe 1/4 ίντσας Fnpt | AE7BQH 5WRJ3

PARKER CV-1-1144 Βαλβίδα ελέγχου Ptfe 1/4 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BQH Μοντέλο: CV-1-1144Cross Ref: 5WRJ3
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
€493.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών0.25 έως 0.75 psig
Μήκος2.5 "
ΥλικόPTFE
Μέγιστη. Θερμ.Περιβάλλον: 32 βαθμοί έως 212 βαθμοί F, ρευστό: 32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F
συνολικό ύψος1 15 / 64 "
Μέγεθος1 / 4 "
Υλικό ελατηρίουPTFE
Πλάτος1 15 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)6.73
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Temp λειτουργίας.συνολικό ύψοςΤιμή
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Βαλβίδα ελέγχου, Push-to-Connect, 5 psi Πίεση ρωγμής, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05ΚυνάρΚυνάρ--300 psi150 βαθμοί F-17.8 βαθμούς Γ-€26.09
Βαλβίδα ελέγχου PARKER CPH104P, Ρυθμός ροής 8 Gal/min | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€82.61
Βαλβίδα ελέγχου PARKER CVH081P, Ρυθμός ροής 10 Gal/min | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€34.13
Βαλβίδα ελέγχου PARKER CVH103P, 16 Gal/min Ρυθμός ροής | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€37.05
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A4VC4-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€18.87
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A5VC5-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€19.28
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A6VC6-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€20.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER CV-1-1144 Βαλβίδα ελέγχου Ptfe 1/4 ίντσας Fnpt
€493.96 /μονάδα