Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα ελέγχου PARKER CPH104P, Ρυθμός ροής 8 Gal/min | AD7DAZ 4DML2

PARKER Βαλβίδα ελέγχου CPH104P, Ρυθμός ροής 8 Gal/min

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DAZ Μοντέλο: CPH104PCross Ref: 4DML2
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
€82.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Πίεση ρωγμών31 Psi
Ρυθμός ροής8 Gal / λεπτό
Ροπή εγκατάστασης48 λίβρες-πόδια
Μέγιστη. Ροή8 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM8
Μέγιστη. Πίεση εισόδου5000 psi
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Ιξώδες45-2000 SSU
Θερμοκρασία λειτουργίας.-45 Deg έως 132 Deg C
Ονομαστική ροή8 Gpm
Υλικό σφραγίδαςD-ring
Υλικό βαλβίδωνΑτσάλι
Τύπος βαλβίδαςΕπιταγή με χειρισμό ενός πιλότου
Τρόπος3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Η βαλβίδα ελέγχου PO έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει ελεύθερες ροές έως 8 gpm, σε μέγιστη πίεση 5000 psi, από τη θύρα εισόδου μέσω της θύρας εξόδου
    • Λειτουργίες ως τυπική βαλβίδα ελέγχου και ροή επιστροφής μπορούν να επιτευχθούν μέσω εξωτερικής τροφοδοσίας
    • Έρχεται με σφαιρικό ποπ για χαμηλή διαρροή και σκληρυμένα μέρη γείωσης ακριβείας για αντοχή
    • Πρόσθετη απαίτηση των εφεδρικών δακτυλίων που εξαλείφονται με σχέδιο δακτυλίου D
    • Ταιριάζει στην κοιλότητα C10-3
    • Βαλβίδα κοιλότητας (C10-3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Temp λειτουργίας.συνολικό ύψοςΤιμή
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Βαλβίδα ελέγχου, Push-to-Connect, 5 psi Πίεση ρωγμής, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05ΚυνάρΚυνάρ--300 psi150 βαθμοί F-17.8 βαθμούς Γ-€26.09
Βαλβίδα ελέγχου PARKER CVH081P, Ρυθμός ροής 10 Gal/min | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€34.13
Βαλβίδα ελέγχου PARKER CVH103P, 16 Gal/min Ρυθμός ροής | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€37.05
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A4VC4-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€18.87
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A5VC5-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€19.28
Βαλβίδα ελέγχου PARKER A6VC6-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGΣυμπολυμερές ρητίνης ακετάληςΑκετάλη--145 psi150 βαθμοί F1 βαθμοί Γ-€20.42
PARKER CV-1-1144 Βαλβίδα ελέγχου Ptfe 1/4 ίντσας Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Περιβάλλον: 32 βαθμοί έως 212 βαθμοί F, ρευστό: 32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F-1 15 / 64 "€493.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Βαλβίδα ελέγχου CPH104P, Ρυθμός ροής 8 Gal/min
€82.61 /μονάδα