Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Mortise Lockset Satin Chrome 24VDC 3-Θέση | AG6DHH 35MR99

TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Mortise Lockset Satin Chrome 24VDC 3-Pos

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6DHH Μοντέλο: MSS-242-Q-626Cross Ref: 35MR99
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
€693.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό κλείδωμα Mortise
Backset2.75 "
Υπόθεση ΥλικόΑτσάλι
υπόθεση Μέγεθος3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27/32 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΛειτουργίες ενός κυλίνδρου
Βαθμός1
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούSchlage "C" 6 Pin Keyway
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Απεργία Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Τύπος απεργίαςASA
ΣτυλΑναζήτηση μοχλού μοχλού
Διακοσμητικό στυλΤριαντάφυλλο
ΤάσηFail Secure 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8301406030

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά (Ηλεκτρικά / Μηχανικά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΛειτουργίαΣτυλΤάσηΤιμή
TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Σετ Κλειδαριάς Σατέν Χρώμιο 12DCV | AG6DHE 35MR96 MSE-122-G-DB-626Σατινέ χρώμιοΛειτουργίες Thumbturn, RQEGala λαβής μοχλούFail Safe 12 VDC€819.70
TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 Κλειδαριές σατινέ χρωμίου 12DCV RQE | AG6DHG 35MR98 MSS-122-G-DC-626Σατινέ χρώμιοΛειτουργίες διπλού κυλίνδρου, RQEGala λαβής μοχλούFail Secure 12 VDC€746.35
TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 Σετ κλειδαριάς σατινέ χρωμίου 24VDC RQE | AG6DHJ 35MT01 MSS-241-Q-DC-613Λούτρινο χάλκινοΛειτουργίες διπλού κυλίνδρου, RQEΑναζήτηση μοχλού μοχλούFail Safe 24 VDC€865.75
TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 Mortise Κλείδωμα λαδιού Μπρούτζινο λαστιχένιο 24VDC | AG6DHK 35MT02 MSS-241-G-DB-613Λούτρινο χάλκινοΛειτουργίες ThumbturnGala λαβής μοχλούFail Safe 24 VDC€865.75
TOWNSTEEL MSS-241-Q-RQE-613 Mortise Lockset Ελαστικό λάστιχο μπρούντζο RQE | AG6DHL 35ΜΤ03 MSS-241-Q-RQE-613Λούτρινο χάλκινοΛειτουργίες ενός κυλίνδρου, RQEΑναζήτηση μοχλού μοχλούFail Safe 24 VDC€812.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Mortise Lockset Satin Chrome 24VDC 3-Pos
€693.47 /μονάδα