Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA E08R SCLCL2 Boring Bar | AH3VBD 33NC28

ULTRA-DEX USA E08R SCLCL2 Boring Bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3VBD Μοντέλο: E08R SCLCL2Cross Ref: 33NC28

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€477.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυμναστήριο
Αριθμός ANSIE08R SCLCL2
Μπαρ Ντία.0.500 "
Τύπος αιχμής-5 βαθμοί
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 4 "
Εισαγωγή σχήματος80 βαθμούς διαμάντι
Εισαγωγή πάχους0.093 "
Γωνία μολύβδου-5 βαθμοί
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό χέρι
Ελάχ. Οπή0.56 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Συνολικό μήκος8"
ΤσουγκράναΘετικός
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
ΣτυλΨυκτικό-Thru
ΧαρακτηριστικάΣτροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. ΟπήΑριθμός ANSIΤύπος αιχμήςΣτυλ συναρμολόγησηςΣυνολικό μήκοςΤσουγκράναΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή σχήματοςΤιμή
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDL1.2 Βαρετή μπάρα | AH3UXL 33NA42 E02.5G SCLDL1.20.175 "E02.5G SCLDL1.2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας4.5 "Θετικός5 / 32 "80 βαθμούς διαμάντι€296.93
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDR1.2 Boring Bar | AH3UXM 33NA43 E02.5G SCLDR1.20.175 "E02.5G SCLDR1.2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας4.5 "Θετικός5 / 32 "80 βαθμούς διαμάντι€296.93
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 Boring Bar | AH3UXN 33NA44 E03.5H SCLDL1.50.245 "E03.5H SCLDL1.5-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας4"Θετικός3 / 16 "80 βαθμούς διαμάντι€296.93
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDR1.5 Boring Bar | AH3UXP 33NA45 E03.5H SCLDR1.50.245 "E03.5H SCLDR1.5-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας4"Θετικός3 / 16 "80 βαθμούς διαμάντι€296.93
ULTRA-DEX USA E03H SCLDL1.2 Boring Bar | AH3UXQ 33NA46 E03H SCLDL1.20.205 "E03H SCLDL1.2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας4"Θετικός5 / 32 "80 βαθμούς διαμάντι€296.93
ULTRA-DEX USA E03H SCLDR1.2 Boring Bar | AH3UXR 33NA47 E03H SCLDR1.20.205 "E03H SCLDR1.2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας4"Θετικός5 / 32 "80 βαθμούς διαμάντι€344.68
ULTRA-DEX USA E03H SWLCR1.2 Boring Bar | AH3UXT 33NA48 E03H SWLCR1.20.205 "E03H SWLCR1.2-5 βαθμοίΚλείδωμα βίδας4"Θετικός5 / 32 "80 βαθμοί Τρίγωνο€318.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA E08R SCLCL2 Boring Bar
€477.89 /μονάδα