Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 44400711 Carbide End Mill Square 1/8 Inch Diameter 4fl | AG3NLL 33PA91

OSG 44400711 Carbide End Mill Square 1/8 Inch Διάμετρος 4fl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NLL Μοντέλο: 44400711Cross Ref: 33pa91

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
φινίρισμαWXS (R)
ΒαθμόςMicrobrain Carbide
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής3 / 8 "
Αριθμός λίστας4440
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 8 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8207706030

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με χυτοσίδηρο (Ναι)
    • Συμβατότητα (H)
    • Συμβατότητα με ανοξείδωτο (Ναι)
    • Συμβατότητα χάλυβα (P) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΑκτίνα γωνίαςΤύπος διάστασηςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.φινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΤιμή
OSG 3050602 Carbide End Mill Ball 2.0mm Nl 2 Flutes | ΑΓ3ΝΚΕ 33ΠΑ62 30506022-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)0.5mm4590€93.37
OSG 3051004 Carbide End Mill Ball 1.0 mm D 45.0 mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€86.98
OSG 3051008 Carbide End Mill Ball 8.0mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66 30510082-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€89.74
OSG 3052010 Carbide End Mill Ball 45.00mm Oal 2 Flutes | AG3NKL 33PA68 30520102-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)1.6mm4590€89.03
OSG 3102001 Carbide End Mill Corner R. 0.1 Cr 2 Flutes | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmΜετρικός50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€107.23
OSG 3102007 Carbide End Mill Corner R. 0.2 Cr 2 Flutes | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmΜετρικός50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€104.34
OSG 36041411 Carbide End Mill Square 1/2 Inch Diameter Wxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Κλασματική ίντσα3"1 / 2 "WXL (R)1"3604€174.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 44400711 Carbide End Mill Square 1/8 Inch Διάμετρος 4fl
€92.22 /μονάδα