VESTIL Προστατευτικά μηχανημάτων υψηλού προφίλ σειράς LPRO, 304 από ανοξείδωτο χάλυβα


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Χρώμα: Ασημένιο , Διάμετρος: 4 1 / 2 " , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Οχι , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος οπής πλάκας τοποθέτησης: 0.875 " , Μήκος πλάκας τοποθέτησης: 8" , Πλάτος πλάκας τοποθέτησης: 8" , Συνολικό μήκος: 8"
ΣτυλΜοντέλοΜήκος Bollardσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LPRO-SS-36-16-4
36 5 / 8 "16.94 "40.13 "€925.90
B
LPRO-SS-36-9-4
36 5 / 8 "8.94 "40.13 "€844.03
C
LPRO-SS-48-16-4
48 5 / 8 "16.94 "52.13 "€960.65
D
LPRO-SS-48-9-4
48 5 / 8 "8.94 "52.13 "€1,001.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;