VESTIL LPRO-SS-48-16-4 Machine Guard, Low Profile, 16 x 48 inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4XHJ Μοντέλο: LPRO-SS-48-16-4Cross Ref: 5nre1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€960.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό μηχανής χαμηλού προφίλ
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Μήκος Bollard48 5 / 8 "
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος4 1 / 2 "
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος16 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος51.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλάκας στήριξης8 "x 8" x 5/8 "
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.0.875 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης8"
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8"
Στυλ συναρμολόγησηςΕπίπεδο
Καθαρό βάρος40 λίβρες
Ονομαστικό μήκος2 πόδια.
Αριθμός οπών στερέωσης8
Αριθμός πλευρών0
Συνολικό βάθος8"
συνολικό ύψος16.94 "
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος52.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος Bollardσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL LPRO-SS-36-9-4 Machine Guard, Lo Profile, Μέγεθος 9 x 36 ίντσες | AE4XHF 5NRD8 LPRO-SS-36-9-436 5 / 8 "8.94 "40.13 "€844.03
VESTIL LPRO-SS-48-9-4 Machine Guard, Low Profile, 9 x 48 Inch Size | AE4XHG 5NRD9 LPRO-SS-48-9-448 5 / 8 "8.94 "52.13 "€1,001.42
VESTIL LPRO-SS-36-16-4 Machine Guard, Low Profile, 16 x 36 Inch Size | AE4XHH 5NRE0 LPRO-SS-36-16-436 5 / 8 "16.94 "40.13 "€925.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LPRO-SS-48-16-4 Machine Guard, Low Profile, 16 x 48 inch Size
€960.65 /μονάδα