VESTIL LPRO-SS-36-9-4 Machine Guard, Lo Profile, Μέγεθος 9 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XHF Μοντέλο: LPRO-SS-36-9-4Cross Ref: 5NRD8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€844.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό μηχανής χαμηλού προφίλ
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Μήκος Bollard36 5 / 8 "
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος4 1 / 2 "
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος9"
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
Μήκος39.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλάκας στήριξης8 "x 8" x 5/8 "
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.0.875 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης8"
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8"
Στυλ συναρμολόγησηςΕπίπεδο
Καθαρό βάρος29 λίβρες
Ονομαστικό μήκος3 πόδια.
Αριθμός οπών στερέωσης8
Αριθμός πλευρών0
Συνολικό βάθος8"
συνολικό ύψος8.94 "
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος40.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος Bollardσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL LPRO-SS-48-9-4 Machine Guard, Low Profile, 9 x 48 Inch Size | AE4XHG 5NRD9 LPRO-SS-48-9-448 5 / 8 "8.94 "52.13 "€1,001.42
VESTIL LPRO-SS-36-16-4 Machine Guard, Low Profile, 16 x 36 Inch Size | AE4XHH 5NRE0 LPRO-SS-36-16-436 5 / 8 "16.94 "40.13 "€925.90
VESTIL LPRO-SS-48-16-4 Machine Guard, Low Profile, 16 x 48 Inch Size | AE4XHJ 5NRE1 LPRO-SS-48-16-448 5 / 8 "16.94 "52.13 "€960.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LPRO-SS-36-9-4 Machine Guard, Lo Profile, Μέγεθος 9 x 36 ίντσες
€844.03 /μονάδα