Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 3051008 Carbide End Mill Ball 8.0mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66

OSG 3051008 Carbide End Mill Ball 8.0mm Nl 2fl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NKJ Μοντέλο: 3051008Cross Ref: 33pa66
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
€89.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
φινίρισμαWXS (R)
ΒαθμόςMicrobrain Carbide
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής0.8mm
Αριθμός λίστας4590
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1.00mm
Λαιμός Ντία.0.95mm
Μήκος λαιμού8mm
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος45mm
Σανκ Ντία.4.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207706030

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με χυτοσίδηρο (Ναι)
    • Συμβατότητα (H)
    • Συμβατότητα με ανοξείδωτο (Ναι)
    • Συμβατότητα χάλυβα (P) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΑκτίνα γωνίαςΤύπος διάστασηςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.φινίρισμαΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΤιμή
OSG 3050602 Carbide End Mill Ball 2.0mm Nl 2 Flutes | ΑΓ3ΝΚΕ 33ΠΑ62 30506022-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)0.5mm4590€93.37
OSG 3051004 Carbide End Mill Ball 1.0 mm D 45.0 mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€86.98
OSG 3052010 Carbide End Mill Ball 45.00mm Oal 2 Flutes | AG3NKL 33PA68 30520102-Μετρικός45mm4.00mmWXS (R)1.6mm4590€89.03
OSG 3102001 Carbide End Mill Corner R. 0.1 Cr 2 Flutes | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmΜετρικός50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€107.23
OSG 3102007 Carbide End Mill Corner R. 0.2 Cr 2 Flutes | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmΜετρικός50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€104.34
OSG 36041411 Carbide End Mill Square 1/2 Inch Diameter Wxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Κλασματική ίντσα3"1 / 2 "WXL (R)1"3604€174.08
OSG 36100611 Carbide End Mill Ball 1/4 Inch Diameter Wxl | AG3NLD 33PA84 361006112-Κλασματική ίντσα3"1 / 4 "WXL (R)1 / 4 "3610€99.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 3051008 Carbide End Mill Ball 8.0mm Nl 2fl
€89.74 /μονάδα