Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M12300.420.0001 Εξαγωνικό δίχτυ κλειδαριάς με νάιλον ένθετο M42 x 4.5, 2PK | AB8PCE 26LJ30

APPROVED VENDOR M12300.420.0001 Εξαγωνικό δίχτυ κλειδαριάς με νάιλον ένθετο M42 x 4.5, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8PCE Μοντέλο: M12300.420.0001Cross Ref: 26LJ30

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM42 x 4.5
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 5
Ύψος42mm
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Κατηγορία ιδιοκτησίας5.8
Σκληρότητα Rockwell30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΜε ένθετο νάιλον
Πλάτος65mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3293
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.420.0001 Εξαγωνικό δίχτυ κλειδαριάς με νάιλον ένθετο M42 x 4.5, 2PK
€40.25 /πακέτο