Συζεύξεις Bellows, Set Screw Style, BS Series
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΟΝΩΝ
Οι βιδωτές φυσούνες της σειράς Ruland Manufacturing BS έχουν χαμηλή αδράνεια, καθιστώντας τους κατάλληλους για εφαρμογές με ταχύτητες έως 10000 σ.α.λ. Αυτοί οι σύνδεσμοι συμβατοί με RoHS 3 & REACH διαθέτουν ισορροπημένο σχεδιασμό για μειωμένους κραδασμούς σε υψηλές ταχύτητες. Δοκιμάζουν πέρα ​​από τα πρότυπα DIN 912 12.9 για μέγιστη ικανότητα ροπής και διαθέτουν έξι περιελίξεις που επιτρέπουν υψηλή στρεπτική ακαμψία. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν φυσούνες που κάμπτονται ενώ παραμένουν άκαμπτες υπό στρεπτικά φορτία, για να εξυπηρετούν όλους τους τύπους κακών ευθυγραμμίσεων.
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν ΜοντέλοBS10-2-2-Α
Κώδικας Εναρμόνισης8483608000
Εκκαθάριση Dia.15mm
Ελάχ. Οπή2279791
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)72
Ροπή22 In.Lbs.
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
ΥλικόΑλουμίνιο
Συνολικό μήκος27.2mm
Βίδα μεγέθουςΜ3 mm
ΣτυλΒίδα σετ φυσητήρων
ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μήκος έως Bore13.6mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 1.5
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.008
Μέγιστη. Οπή0.125 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.004
Μέγιστη. RPM10,000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 200
Τύπος βίδαςΡυθμίστε τη βίδα
ΜέγεθοςBS10
Μπόρε Ντιά.1/8 x 1/8 "