Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON A-20GQ22-B Διακόπτης Snap 20a Spdt Panel Roller Pluger | AC2JRL 2KRJ8

OMRON A-20GQ22-B Snap Switch 20a Spdt Panel Roller Roller Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JRL Μοντέλο: A-20GQ22-BCross Ref: 2KRJ8
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
€55.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.37 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.014 "
Ύψος1.01 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.051 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη22.24 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.14 "
Απελευθέρωση Δύναμη9.88 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο κυλίνδρου στήριξης πάνελ
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΤιμή
OMRON A-20GQ22 Snap Switch 20a Spdt Panel Roller Pluger | AC2JRT 2KRK5 A-20GQ22-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.37 "20A0.14 "9.88 ουγκιάSolder125/250/480 VAC0.014 "€47.74
OMRON Z-15GQ22 Snap Switch 15a Spdt Panel Roller Pluger | AC2JTG 2KRL9 Z-15GQ22-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.33 "15A0.141 "4.02 ουγκιάSolder125/250/480 VAC0.002 "€33.69
OMRON X-10GQ22-B Snap Switch 10a Spdt Panel Roller Mount Pluger | AC2JTT 2KRP3 X-10GQ22-Β-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.35 "10A0.14 "4.02 ουγκιάΒίδα125 VDC0.007 "€45.85
OMRON X-10GQ22 Snap Switch 10a Spdt Panel Roller Pluger | AC2JUA 2KRR5 X-10GQ22-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.35 "10A0.14 "4.02 ουγκιάSolder125 VDC0.007 "€44.59
OMRON Z-15GQ22-B7-K Διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Roller Pluger | AC3XBZ 2XC11 Z-15GQ22-B7-Κ-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς CΔεν εφαρμόζεται15A0.141 "4.00 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC0.002 "€34.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON A-20GQ22-B Snap Switch 20a Spdt Panel Roller Roller Plunger
€55.30 /μονάδα