DAYTON Ρελέ υπερφόρτωσης IEC, για χρήση W/ Dayton IEC Contactors


Φίλτρα
Αριθμός Πολωνών: 3 , Μέθοδος ανίχνευσης: Διμεταλλικός , Τύπος: IEC
ΣτυλΜοντέλοΠεριοχή ρεύματοςΒάθοςΎψοςΕύρος θερμικής ρύθμισης (A)ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6ECA3
0.10 έως 0.16Α3.62 "1.85 "από 0.10 έως 0.161.73 "€18.07
A
6ECA4
0.16 έως 0.25Α3.62 "1.85 "από 0.16 έως 0.251.73 "€16.76
A
6ECA5
0.25 έως 0.40Α3.62 "1.85 "από 0.25 έως 0.401.73 "€16.71
A
6ECA6
0.40 έως 0.63Α3.62 "1.85 "από 0.40 έως 0.631.73 "€17.94
A
6ECA7
0.63 έως 1.00Α3.62 "1.85 "από 0.63 έως 11.73 "€24.99
A
6ECA8
1.00 έως 1.60Α3.62 "1.85 "από 1 έως 1.61.73 "€24.99
A
6ECA9
1.60 έως 2.50Α3.62 "1.85 "από 1.6 έως 2.51.73 "€24.24
A
6ECC0
2.50 έως 4.00Α3.62 "1.85 "από 2.5 έως 41.73 "€71.54
A
6ECC1
4.00 έως 6.00Α3.62 "1.85 "από 4 έως 61.73 "€88.33
A
6ECC2
5.50 έως 8.00Α3.62 "1.85 "από 5.5 έως 81.73 "€88.33
A
6ECC3
7.00 έως 10.0Α3.62 "1.85 "από 7 έως 101.73 "€88.33
A
6ECC4
9.00 έως 13.0Α3.62 "1.85 "από 9 έως 131.73 "€88.33
A
6ECC5
12.0 έως 18.0Α3.62 "1.85 "από 12 έως 181.73 "€93.77
A
6ECC6
17.0 έως 25.0Α3.62 "2"από 17 έως 252.12 "€31.45
B
6ΕΑΖ7
23.0 έως 32.0Α4.29 "2.12 "από 23 έως 322.75 "€53.85
A
6ECC7
23.0 έως 32.0Α3.62 "2"από 23 έως 322.12 "€35.41
A
6ECC8
28.0 έως 36.0Α3.62 "2"από 28 έως 362.12 "€35.73
B
6ΕΑΖ8
30.0 έως 40.0Α4.29 "2.12 "από 30 έως 402.75 "€53.85
B
6ΕΑΖ9
37.0 έως 50.0Α4.29 "2.12 "από 37 έως 502.75 "€52.24
B
6ECA0
48.0 έως 65.0Α4.29 "2.12 "από 48 έως 652.75 "€52.24
B
6ECA1
55.0 έως 70.0Α4.29 "2.12 "από 55 έως 702.75 "€62.11
B
6ECA2
63.0 έως 80.0Α4.29 "2.12 "από 63 έως 802.75 "€62.11
B
6ECC9
80.0 έως 93.0Α4.29 "2.12 "από 80 έως 932.75 "€126.08

Ρελέ υπερφόρτωσης IEC, για χρήση W/ Dayton IEC Contactors

Τα ρελέ υπερφόρτωσης IEC της Dayton έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της ροής του ρεύματος σε ένα κύκλωμα και διακόπτουν την ισχύ στον κινητήρα εάν αντληθεί πολύ ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μέθοδο διμεταλλικής ανίχνευσης που αποτελείται από δύο λωρίδες κατασκευασμένες από διαφορετικά υλικά. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, η διμεταλλική λωρίδα θερμαίνεται και ενεργοποιεί την επαφή ταξιδιού η οποία με τη σειρά της διακόπτει το κύκλωμα για να σταματήσει ο κινητήρας. Περιλαμβάνουν μια ένδειξη ταξιδιού για γρήγορη πρόσβαση σε απενεργοποιημένες επαφές, χειροκίνητα και αυτόματα κουμπιά επαναφοράς για επανάληψη του κύκλου και ακροδέκτες ασφαλείς με τα δάχτυλα για την προστασία των χρηστών από ηλεκτροπληξία. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ρελέ υπερφόρτωσης, που διατίθενται σε ύψη που κυμαίνονται μεταξύ 1.850 και 2.120 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;