Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON Z-15GQ22-B7-K Διακόπτης Snap 15a Spdt Panel Roller Pluger | AC3XBZ 2XC11

OMRON Z-15GQ22-B7-K Snap Switch 15a Spdt Roller Roller Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3XBZ Μοντέλο: Z-15GQ22-B7-KΣταυρός: 2XC11
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
€34.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητήΔεν εφαρμόζεται
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Διαφορικό ταξίδι0.002 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μέγιστη. Pretravel0.016 "
Διάσταση στήριξης1.03 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη8.8 έως 12.3 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C
Πάνω από το ταξίδι0.141 "
Απελευθέρωση Δύναμη4.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο κυλίνδρου στήριξης πάνελ
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΤιμή
OMRON A-20GQ22-B Διακόπτης Snap 20a Spdt Panel Roller Pluger | AC2JRL 2KRJ8 A-20GQ22-Β-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.37 "20A0.14 "9.88 ουγκιάΒίδα125/250/480 VAC0.014 "€55.30
OMRON A-20GQ22 Snap Switch 20a Spdt Panel Roller Pluger | AC2JRT 2KRK5 A-20GQ22-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.37 "20A0.14 "9.88 ουγκιάSolder125/250/480 VAC0.014 "€47.74
OMRON Z-15GQ22 Snap Switch 15a Spdt Panel Roller Pluger | AC2JTG 2KRL9 Z-15GQ22-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.33 "15A0.141 "4.02 ουγκιάSolder125/250/480 VAC0.002 "€33.69
OMRON X-10GQ22-B Snap Switch 10a Spdt Panel Roller Mount Pluger | AC2JTT 2KRP3 X-10GQ22-Β-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.35 "10A0.14 "4.02 ουγκιάΒίδα125 VDC0.007 "€45.85
OMRON X-10GQ22 Snap Switch 10a Spdt Panel Roller Pluger | AC2JUA 2KRR5 X-10GQ22-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F1.35 "10A0.14 "4.02 ουγκιάSolder125 VDC0.007 "€44.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Z-15GQ22-B7-K Snap Switch 15a Spdt Roller Roller Plunger
€34.22 /μονάδα