NUPLA 26507 Sledge Hammer Soft Steel Face 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32

NUPLA 26507 Sledge Hammer Soft Steel Face 16lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TKG Μοντέλο: 26507Cross Ref: 4GFE1 / BDS-16-32

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€182.73 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί μαλακού προσώπου
Διάμετρος προσώπου2.125 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΜπλε
επικεφαλής Μήκος8.25 "
Υλικό κεφαλήςΜαλακός χάλυβας ασφαλείας
Βάρος κεφαλής16 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2.875 "
Συνολικό μήκος32.25 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4375
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)81.79
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Η βαριοπούλα Nupla 26507 παρέχει χτυπήματα ακριβείας υψηλής πρόσκρουσης χωρίς να καταστρέφει αντικείμενα. Αυτή η βαριοπούλα με μαλακό πρόσωπο είναι χρήσιμη στη βιομηχανία εξόρυξης για την κάμψη και τη διαμόρφωση μη σκληρυμένων αντικειμένων.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαριοπούλα Nupla 26507 έχει λαβή από fiberglass για εύκολο χειρισμό και μειωμένη κόπωση.
  • Η μαλακή ατσάλινη κεφαλή του ξεφυτρώνει ενώ χτυπά σκληρότερα υλικά και αποτρέπει τη ζημιά σε χτυπημένα αντικείμενα.
  • Αυτή η βαριοπούλα 16 λιβρών έχει σήμανση S στο μπλε της κεφαλής για εύκολη αναγνώριση στο χώρο εργασίας.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κιτ Tether: Με αυτό το κιτ, οι χρήστες μπορούν να δένουν το σφυρί στον εαυτό τους ενώ το χρησιμοποιούν σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα. Προσφέρει εύκολη μεταφορά του σφυριού.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B107.54

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το όφελος μιας μακριάς λαβής;

Α. Η μακριά λαβή επιτρέπει στους χρήστες να συγκεντρώνουν ορμή κατά τη διάρκεια μιας ταλάντευσης και να ασκούν σχετικά μεγαλύτερη δύναμη από τα σφυριά με κοντή λαβή.

Ε. Ποια είναι η εντυπωσιακή σκληρότητα της επιφάνειας αυτού του σφυριού έλκηθρου Nupla;

Α. 35RH.

Ε. Πώς είναι ένα σφυρί με μαλακή όψη καλύτερο από ένα σφυρί σκληρής όψης;

Α. Τα μαλακά σφυριά προσώπου προστατεύουν τους χρήστες ενώ κάνουν επαναλαμβανόμενα χτυπήματα. Το πρόσωπό του απορροφά την πίσω δύναμη και παραμορφώνεται προσωρινά για να περιορίσει τη διάδοση της δύναμης στα χέρια του χρήστη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NUPLA 26500 Sledge Hammer Soft Steel 13 1/2 ίντσα 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 λίβρες1.5 "13.5 "€57.71
NUPLA 26501 Έλκηθρο σφυρί μαλακό ατσάλι πρόσωπο 3 λίβρες | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 λίβρες1.75 "13.75 "€63.53
NUPLA 26502 Sledge Hammer Soft Steel Face 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 λίβρες1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 λίβρες2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 8 λίβρες | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 λίβρες2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26505 Sledge Hammer Soft Steel Face 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 λίβρες2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσοψη 32 ίντσες 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 λίβρες2.75 "32 "€139.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 26507 Sledge Hammer Soft Steel Face 16lb
€182.73 /μονάδα