Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 26501 Έλκηθρο σφυρί μαλακό ατσάλι πρόσωπο 3 λίβρες | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14

NUPLA 26501 Sledge Hammer Soft Steel Face 3 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TKA Μοντέλο: 26501Cross Ref: 4GFD4 / BDS-3-14
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
€63.53 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί μαλακού προσώπου
Διάμετρος προσώπου1.625 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΜπλε
επικεφαλής Μήκος4.75 "
Υλικό κεφαλήςΜαλακός χάλυβας ασφαλείας
Βάρος κεφαλής3 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.75 "
Συνολικό μήκος13.75 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.557
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Το σφυρί έλκηθρου μαλακής όψης Nupla 26501 είναι σχεδιασμένο για να οδηγείτε μεγάλα καρφιά ή να απομακρύνετε αδιάκριτα αντικείμενα.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει λαβή Ergo-Power που μειώνει την κόπωση και παρέχει ανώτερο έλεγχο του φορτίου.
  • Η κεφαλή από μαλακό χάλυβα έχει μέγιστη σκληρότητα 30 Rockwell C για μείωση της διάτμησης κατά το χτύπημα του σκληρού χάλυβα.
  • Η μπλε κεφαλή φέρει την ένδειξη «S», που σημαίνει μαλακή και επιτρέπει γρήγορη αναγνώριση στο χώρο εργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένη η λαβή;

Α. Η λαβή Ergo-Power διαθέτει κατασκευή Nuplaglas υπερ-καθήκον και διαθέτει προστατευτική επίστρωση χυτευμένη με έγχυση που προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και βελτιώνει τη διάρκεια ζωής της λαβής.

Ε. Τι είναι η λαβή εργαλείου SG σε αυτό το σφυρί έλκηθρου Nupla;

Το A. SG σημαίνει Super Grip. Αυτός ο τύπος λαβής εργαλείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες, με ή χωρίς γάντια. Διατίθεται σε κλασικό καουτσούκ & ενσωματωμένο στυλ ergo.

Ερ. Τι είναι τα σύνθετα υλικά Nuplaglas;

A. Τα σύνθετα υλικά Nuplaglas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν όπως ο χάλυβας, ενώ παρέχουν την ευελιξία και το μικρό βάρος του Nuplaglas (κλώνοι από υαλοβάμβακα ενθυλακωμένες σε ρητίνη).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NUPLA 26500 Sledge Hammer Soft Steel 13 1/2 ίντσα 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 λίβρες1.5 "13.5 "€57.71
NUPLA 26502 Sledge Hammer Soft Steel Face 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 λίβρες1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 λίβρες2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 8 λίβρες | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 λίβρες2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26505 Sledge Hammer Soft Steel Face 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 λίβρες2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσοψη 32 ίντσες 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 λίβρες2.75 "32 "€139.35
NUPLA 26507 Sledge Hammer Soft Steel Face 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 λίβρες2.875 "32.25 "€182.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 26501 Sledge Hammer Soft Steel Face 3 Lb
€63.53 /μονάδα