NUPLA 26505 Sledge Hammer Soft Steel Face 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32

NUPLA 26505 Sledge Hammer Soft Steel Face 10lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TKE Μοντέλο: 26505Cross Ref: 4GFD8 / BDS-10-32

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€122.08 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί μαλακού προσώπου
Διάμετρος προσώπου2.625 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΜπλε
επικεφαλής Μήκος6.75 "
Υλικό κεφαλήςΜαλακός χάλυβας ασφαλείας
Βάρος κεφαλής10 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2.5 "
Συνολικό μήκος31.625 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Η βαριοπούλα Nupla 26505 έχει σχεδιαστεί για να οδηγεί στύλους, εξοπλισμό γεωργίας καθισμάτων ή εξόρυξης και να εκτελεί κατασκευαστικά έργα βαρέως τύπου.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει συνολικό μήκος 31-5/8 ίντσες για αυξημένη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές.
  • Αυτή η μονάδα Nupla είναι εξοπλισμένη με κεφαλή 6-3/4 ιντσών για βαριές εφαρμογές χτυπήματος, όπως στύλους φράχτη και αιχμές σιδηροδρόμου.
  • Διαθέτει επιφανειακή σκληρότητα Rockwell 30 C για βελτιωμένη σκληρότητα.
  • Αυτή η βαριοπούλα διαθέτει αντιολισθητική λαβή για καλύτερο κράτημα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME B107.54

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένη η λαβή του σφυριού Nupla 26505;

Α. Η λαβή του σφυριού Nupla 26505 είναι κατασκευασμένη από υαλοβάμβακα για δομική ακαμψία.

Ερ. Ποιο υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή της όψης αυτής της βαριοπούλας;

A. Αυτή η βαριοπούλα έχει μια μαλακή ατσάλινη επιφάνεια για να χτυπά σφήνες και σμίλες χωρίς να τις καταστρέφει.

Ερ. Γιατί το κεφάλι είναι μπλε;

Η βαριοπούλα από μαλακό χάλυβα A. Nupla 26505 έχει μπλε κεφαλή με την ένδειξη 'S' για ασφάλεια και εύκολη αναγνώριση στο χώρο εργασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NUPLA 26500 Sledge Hammer Soft Steel 13 1/2 ίντσα 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 λίβρες1.5 "13.5 "€57.71
NUPLA 26501 Έλκηθρο σφυρί μαλακό ατσάλι πρόσωπο 3 λίβρες | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 λίβρες1.75 "13.75 "€63.53
NUPLA 26502 Sledge Hammer Soft Steel Face 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 λίβρες1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 λίβρες2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 8 λίβρες | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 λίβρες2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26506 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσοψη 32 ίντσες 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 λίβρες2.75 "32 "€139.35
NUPLA 26507 Sledge Hammer Soft Steel Face 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 λίβρες2.875 "32.25 "€182.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 26505 Sledge Hammer Soft Steel Face 10lb
€122.08 /μονάδα