BUSSMANN Σύνδεσμοι ασφαλειών σειράς C14M


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 500 VAC , Τύπος σώματος: Φυσίγγιο , Διάμετρος: 14mm , Μέγεθος ασφάλειας / Ομάδα: 14 x 51 mm , Τύπος ασφάλειας: Αργό χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 50A , Μήκος: 51mm , Στυλ τοποθέτησης: Κάτοχος , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Σύνδεσμος ασφαλειών , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τύπος: BS88 British Standard Ασφάλεια
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
C14M2S
2A500 VAC€32.13
B
C14M4
4A500 VAC€25.54
C
C14M6
6A500 VAC€25.54
D
C14M6S
6A500 VAC€32.13
E
C14M25S
25A500 VAC€32.13
F
C14M50
50A400 VAC€25.54

Σύνδεσμοι ασφαλειών σειράς C14M

Οι ασφαλειώσεις της σειράς Bussmann C14M προστατεύουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα από συνθήκες υπερέντασης. Αυτοί οι σύνδεσμοι ασφαλειών προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια και απόδοση για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων. Διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία και στυλ αμαξώματος φυσιγγίων για αυξημένη προστασία και εύκολες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοί οι σύνδεσμοι ασφαλειών έχουν συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση. Είναι εξοπλισμένα με χτυπήματα και ενδείξεις για γρήγορη ανίχνευση σφαλμάτων και είναι συμβατά με αρθρωτές ασφαλειοθήκες της σειράς Eaton Bussmann. Διαθέτουν ασφάλεια αργής εμφύσησης για βελτιωμένη ασφάλεια και προστασία από βραχυκυκλώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;