Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUPLA 26500 Sledge Hammer Soft Steel 13 1/2 ίντσα 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14

NUPLA 26500 Sledge Hammer Soft Steel 13 1/2 Inch 2lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TJZ Μοντέλο: 26500Cross Ref: 4GFD3 / BDS-2-14
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
€57.71 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί μαλακού προσώπου
Διάμετρος προσώπου1.5 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΜπλε
επικεφαλής Μήκος4.25 "
Υλικό κεφαλήςΜαλακός χάλυβας ασφαλείας
Βάρος κεφαλής2 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Συνολικό μήκος13.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Το σφυρί έλκηθρου Nupla 26500 είναι κατάλληλο για την αφαίρεση μήτρων, το τράβηγμα μεγάλων καρφιών ή το ξεχώρισμα αδιάκριτων αντικειμένων.

Χαρακτηριστικά:

  • Η κεφαλή από μαλακό χάλυβα έχει μέγιστη σκληρότητα 30 Rockwell C για μείωση της διάτμησης κατά το χτύπημα του σκληρού χάλυβα.
  • Αυτό το σφυρί 2 lb διαθέτει μια ergo power, διαμορφωμένη με έγχυση λαβή που κατασκευάζεται μέσω pultrusion. Η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα μοναδικό υλικό ρητίνης και χιλιάδες νήματα από υαλοβάμβακα, προσφέροντας ασφάλεια, ανθεκτικότητα και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις χημικές ουσίες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι αποτελείται το σφυρί;

Α. Αυτό το μαλακό σφυρί έλκηθρου διαθέτει σύνθετες εσωτερικές κοιλότητες με βολές, πλήρως εγκλωβισμένες σε ένα σκληρό εξωτερικό τζάκετ από πολυμερές για ανώτερη προστασία και βελτιωμένη ισχύ κρούσης.

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της αντιολισθητικής λαβής;

A. Η λαβή διαθέτει εργονομική αντιολισθητική λαβή που μειώνει την καταπόνηση και την κούραση του βραχίονα χάρη στη λιγότερη προσπάθεια συμπίεσης και λαβής.

Ερ. Γιατί μια λαβή από fiberglass θεωρείται καλύτερη από μια ξύλινη λαβή;

Α. Μια λαβή από fiberglass είναι πιο άκαμπτη και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από μια ξύλινη λαβή και δεν επηρεάζεται από μύκητες, τερμίτες ή ξηρή σήψη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
NUPLA 26501 Έλκηθρο σφυρί μαλακό ατσάλι πρόσωπο 3 λίβρες | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 λίβρες1.75 "13.75 "€63.53
NUPLA 26502 Sledge Hammer Soft Steel Face 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 λίβρες1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 λίβρες2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσωπο 8 λίβρες | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 λίβρες2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26505 Sledge Hammer Soft Steel Face 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 λίβρες2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Έλκηθρο με μαλακό χάλυβα Πρόσοψη 32 ίντσες 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 λίβρες2.75 "32 "€139.35
NUPLA 26507 Sledge Hammer Soft Steel Face 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 λίβρες2.875 "32.25 "€182.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUPLA 26500 Sledge Hammer Soft Steel 13 1/2 Inch 2lb
€57.71 /μονάδα