Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6002 4x3 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In | AB3WDW 1VLP5

NIBCO 6002 4x3 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDW Μοντέλο: 6002 4x3Cross Ref: 1VLP5
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
€93.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση293 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.4-1/8" x 3-1/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size4 "x 3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9585
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7412200090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 6002-4x3 είναι ένα εξάρτημα υδραυλικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων διαφορετικών μεγεθών (σωλήνα διαμέτρου 4 ιντσών σε σωλήνα διαμέτρου 3 ιντσών). Χρησιμοποιείται συνήθως στις βιομηχανίες λυμάτων και πετρελαίου και αερίου. Αυτός ο μειωτήρας επιτρέπει τη μείωση της συνολικής διαμέτρου των συστημάτων σωλήνων (από την αρχή μέχρι το τέλος) για τη διατήρηση της πίεσης στον σωλήνα. Μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσης της ροής νερού ή αερίου, μειώνοντας την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τη μετακίνηση του νερού ή του αερίου.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μειωτήρας NIBCO 6002-4x3 έχει σώμα από ισχυρό χάλκινο χάλκινο που είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και παρέχει ασφαλή σύνδεση.
  • Ο τύπος σύνδεσης FTG x C παρέχει γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς εγκαθίστανται οι μειωτήρες προσαρμογής σωλήνων NIBCO;

Α. Μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας εξαρτήματα συμπίεσης ή άλλες κατάλληλες μεθόδους σύνδεσης. Η διαδικασία εγκατάστασης περιλαμβάνει τη διασφάλιση μιας ασφαλούς και χωρίς διαρροές σύνδεσης μεταξύ των σωλήνων, παρέχοντας μια αξιόπιστη ροή υγρών μέσω του συστήματος.

Ε. Τι συντήρηση απαιτείται για τους μειωτήρες τοποθέτησης σωλήνων;

A. Η τακτική επιθεώρηση για σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή ζημιάς είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της απόδοσης των μειωτών τοποθέτησης σωλήνων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x Γ494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6002 4x3 Reducer Wrot Copper Ftg x C 4 x 3 In
€93.32 /μονάδα