A Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium (R) , Πλαίσιο: 56H , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Ενεργειακή επίγνωση , HP: 2 , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 " , Τάση: 208-230/460 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Κινητήρας 3-φάση 2 ίππων
Οι κινητήρες γενικής χρήσης Dayton χρησιμοποιούνται σε ανεμιστήρες, συμπιεστές, μεταφορείς, αντλίες, χειρισμό υλικών και εργαλειομηχανές. Αυτοί οι κινητήρες έχουν τρεις περιελίξεις για τη δημιουργία μαγνητικού πεδίου μέσα στο πλαίσιο του κινητήρα και είναι ιδανικοί για χρήση σε μη επικίνδυνες εφαρμογές. Διαθέτουν κατασκευή πλαισίου NEMA με τυπικές διαστάσεις που επιτρέπουν την αντικατάσταση κινητήρων από διαφορετικούς προμηθευτές χωρίς να χρειάζονται τροποποιήσεις σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους κινητήρες, διαθέσιμους σε ταχύτητες κινητήρα 1725 και 3450 σ.α.λ. Raptor Supplies.