Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6002 2x1 Reducer Wrot Copper Ftg x C 2 x 1 In | AB3WDQ 1VLN9

NIBCO 6002 2x1 Reducer Wrot Copper Ftg x C 2 x 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WDQ Μοντέλο: 6002 2x1Cross Ref: 1VLN9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση364 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.2-1/8" x 1-1/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size2 "x 1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)4.14
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μειωτήρας NIBCO 6002 2x1 διευκολύνει την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ χάλκινων σωλήνων 2 ιντσών και 1 ιντσών, καθιστώντας τον ιδανικό για την προσαρμογή και τη σύνδεση σωλήνων σε εμπορικά υδραυλικά συστήματα. Αυτό το εξάρτημα είναι εύκολο στην εγκατάσταση και παρέχει μια ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο μειωτήρας είναι κατασκευασμένος από στριφτό χαλκό για υψηλή αντοχή και παρέχει σύνδεση FTG x C για αντοχή σε διαρροές.
  • Έχει μέγιστη πίεση 364 psi στους 100 βαθμούς F.
  • Αυτός ο μειωτήρας έχει εύρος θερμοκρασίας από -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθώ όταν χρησιμοποιώ μειωτήρα NIBCO 6002 2x1;

A. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον μειωτήρα NIBCO 6002 2x1, φροντίστε να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και γυαλιά ασφαλείας. Επιπλέον, βεβαιωθείτε πάντα ότι ο χώρος αερίζεται καλά και ότι όλα τα εργαλεία είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον μειωτήρα;

Α. Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό για να αφαιρέσετε τη βρωμιά ή τα υπολείμματα. Ξεπλύνετε την περιοχή με καθαρό νερό και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός μειωτήρα σωλήνων;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν το μέγεθος, τον τύπο του υλικού, τη συμβατότητα με άλλα εξαρτήματα και την αντοχή στη διάβρωση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.70
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.01
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.75
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.01
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x Γ494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€6.54
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€9.61
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot Copper 1-1 / 4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€9.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6002 2x1 Reducer Wrot Copper Ftg x C 2 x 1 In
€22.35 /μονάδα