Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 2206-20 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7

MILWAUKEE 2206-20 Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Mohms

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AWX Πρότυπο: 2206-20Cross Ref: 4NYX7
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
€256.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+/- 2% + 5 ψηφία
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAA
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
χωρητικότητα1000 Micro F
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΑντίστροφη μαύρη οθόνη LCD
Χωρητικότητα σιαγόνων5 / 8 "
Μέγιστη. AC Amps200
Μέγιστη. AC Volts1000
Μέγιστη. DC Amps200
Μέγιστη. DC Volts1000
Μέγιστη. Ωμ40
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 122 βαθμοί F
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 600V
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 752 βαθμοί F (-40 βαθμοί έως 400 βαθμοί C)
Τύπος θερμόμετρουΘερμοστοιχείο τύπου Κ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.558
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράΧωρητικότητα σιαγόνωνΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
MILWAUKEE 2205-20 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€254.47
MILWAUKEE 2205-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Ohms | AE4RGU 5MLJ9 2205-20NST50 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€497.67
MILWAUKEE 2206-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Ohms | AE4RGV 5MLK0 2206-20NST50 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€506.82
MILWAUKEE 2237-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 600a 6 Kohms | AE4RGY 5MLK3 2237-20NST51 σε 60 Hz60011.437 "CATIII 600V€617.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2206-20 Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Mohms
€256.23 /μονάδα