Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 2206-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Ohms | AE4RGV 5MLK0

MILWAUKEE 2206-20NST Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Ohms

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4RGV Μοντέλο: 2206-20NSTCross Ref: 5MLK0
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
€506.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+/- 2% + 5 ψηφία
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAA
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
χωρητικότητα40nF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΑντίστροφη μαύρη οθόνη LCD
Χωρητικότητα σιαγόνων5 / 8 "
Μέγιστη. AC Amps200
Μέγιστη. AC Volts1000
Μέγιστη. DC Amps200
Μέγιστη. DC Volts1000
Μέγιστη. Ωμ40
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 122 βαθμοί F
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 600V
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 752 βαθμοί F (-40 βαθμοί έως 400 βαθμοί C)
Τύπος θερμόμετρουΘερμοστοιχείο τύπου Κ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ9030310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράΧωρητικότητα σιαγόνωνΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
MILWAUKEE 2205-20 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€254.47
MILWAUKEE 2206-20 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-2050 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€256.23
MILWAUKEE 2205-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Ohms | AE4RGU 5MLJ9 2205-20NST50 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€497.67
MILWAUKEE 2237-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 600a 6 Kohms | AE4RGY 5MLK3 2237-20NST51 σε 60 Hz60011.437 "CATIII 600V€617.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2206-20NST Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Ohms
€506.82 /μονάδα