Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 2237-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 600a 6 Kohms | AE4RGY 5MLK3

MILWAUKEE 2237-20NST Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 600a 6 Kohms

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RGY Μοντέλο: 2237-20NSTCross Ref: 5MLK3
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
€617.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+/- 2% + 5 ψηφία
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAA
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Συχνότητα βαθμονόμησης51 σε 60 Hz
χωρητικότητα40nF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά6001
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΑντίστροφη μαύρη οθόνη LCD
Μετρητής συχνότητας1 Hz έως 10 kHz
Χωρητικότητα σιαγόνων1.437 "
Μέγιστη. AC Amps600
Μέγιστη. AC Volts600
Μέγιστη. DC Amps600
Μέγιστη. DC Volts600
Μέγιστη. Ωμ6
ΜνήμηΕλάχ. / Μέγ.
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 122 βαθμοί F
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6345
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράΧωρητικότητα σιαγόνωνΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
MILWAUKEE 2205-20 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6 2205-2050 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€254.47
MILWAUKEE 2206-20 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-2050 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€256.23
MILWAUKEE 2205-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Ohms | AE4RGU 5MLJ9 2205-20NST50 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€497.67
MILWAUKEE 2206-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Ohms | AE4RGV 5MLK0 2206-20NST50 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€506.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2237-20NST Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 600a 6 Kohms
€617.24 /μονάδα