Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 2205-20 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 40 Mohms 200a | AD9AWW 4NYX6

MILWAUKEE 2205-20 Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 40 Mohms 200a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AWW Πρότυπο: 2205-20Cross Ref: 4NYX6
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
€254.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+/- 2% + 5 ψηφία
Απόκριση ACTRMS
Ακουστική συνέχειαΝαι
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAA
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
χωρητικότητα40nF
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΕνεργοποιήστε τη σφήνα
Μετρά4000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΑντίστροφη μαύρη οθόνη LCD
Χωρητικότητα σιαγόνων5 / 8 "
Μέγιστη. AC Amps200
Μέγιστη. AC Volts1000
Μέγιστη. DC Volts1000
Μέγιστη. Ωμ40
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 122 βαθμοί F
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ9030100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Auto Ranging (Ναι)
    • Ψηφιακό / Αναλογικό (Ψηφιακό)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα βαθμονόμησηςΜετράΧωρητικότητα σιαγόνωνΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή
MILWAUKEE 2206-20 Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Mohms | AD9AWX 4NYX7 2206-2050 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€256.23
MILWAUKEE 2205-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Ohms | AE4RGU 5MLJ9 2205-20NST50 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€497.67
MILWAUKEE 2206-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 200a 40 Ohms | AE4RGV 5MLK0 2206-20NST50 σε 60 Hz40005 / 8 "Cat IV 600V€506.82
MILWAUKEE 2237-20NST Digitalηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 600a 6 Kohms | AE4RGY 5MLK3 2237-20NST51 σε 60 Hz60011.437 "CATIII 600V€617.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2205-20 Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα 40 Mohms 200a
€254.47 /μονάδα