Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO 100 GR-022F Brazed Tool Bit Grade 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος | AA8FBF 18D466

MICRO 100 GR-022F Brazed Tool Bit Grade 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8FBF Μοντέλο: GR-022FΣταυρός: 18D466

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Brazed Bit
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας με καρβίδιο
Συνολικό μήκος4"
ΑκτίναΠλήρης
Ύψος Shank3 / 8 "
Πλάτος στελέχους3 / 4 "
ΣτυλGR
Πλάτος άκρης0.022 / 0.024 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1449
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207803000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίναΠλάτος άκρηςΤιμή
MICRO 100 GR-012002 Brazed Tool Bit Grade 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος | AA8FBA 18D461 GR-0120020.003 "0.012 / 0.014 "€70.22
MICRO 100 GR-012F Brazed Tool Bit Grade 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος | AA8FBB 18D462 GR-012FΠλήρης0.012 / 0.014 "€74.30
MICRO 100 GR-018002 Brazed Tool Bit Grade 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος | AA8FBC 18D463 GR-0180020.003 "0.018 / 0.020 "€65.90
MICRO 100 GR-018F Brazed Tool Bit Grade 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος | AA8FBD 18D464 GR-018FΠλήρης0.018 / 0.020 "€72.12
MICRO 100 GR-022002 Brazed Tool Bit Grade 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος | AA8FBE 18D465 GR-0220020.003 "0.022 / 0.024 "€70.17
MICRO 100 GR-028002 Brazed Tool Bit Grade 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος | AA8FBG 18D467 GR-0280020.003 "0.028 / 0.030 "€71.33
MICRO 100 GR-038002 Brazed Tool Bit Grade 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος | AA8FBJ 18D469 GR-0380020.003 "0.038 / 0.040 "€65.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO 100 GR-022F Brazed Tool Bit Grade 4 Inch Μήκος 3/4 Inch Πλάτος
€69.16 /μονάδα