TMI 999-00329 Πόρτα πρόσκρουσης φωτός 7 x 6 πόδια αλουμίνιο | AB4EUZ 1XJE3

TMI 999-00329 Ελαφριά κρουστική πόρτα 7 x 6 πόδια αλουμίνιο

Είδος: AB4EUZ Πρότυπο: 999-00329Cross Ref: 1XJE3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,148.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕστιατόριο Swinging Doors
Περιλαμβάνονται προφυλακτήρεςΟχι
Χρώμα πόρταςΑλουμίνιο
Ύψος πόρτας7ft.
Υλικό Πόρτας3/4 "Πυρήνας ξύλου
Πλάτος πόρτας6ft.
φινίρισμαΑλουμίνιο
μεντεσέδεςΣτύλος
Αριθμός θυρών2
Ύψος ανοίγματος7ft.
Πλάτος ανοίγματος6ft.
Χρώμα ΠαράθυροΚαθαρισμός
Ύψος παραθύρου14 "
Υλικό παραθύρωνΠολυανθρακικό
Πλάτος παραθύρου9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)218.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ3925200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TMI 999-00329 Ελαφριά κρουστική πόρτα 7 x 6 πόδια αλουμίνιο
€5,148.03 /μονάδα