MERSEN FERRAZ U70507 Βάση Ασφάλειας, 750V, 50A, Ημιαγωγός, 2 Πόλων, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH6CKJ

MERSEN FERRAZ U70507 Βάση Ασφάλειας, 750V, 50A, Ημιαγωγός, 2 Πόλων, Επικασσιτερωμένη, Κουτί αλουμινίου

Είδος: CH6CKJ Μοντέλο: U70507

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC750V
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Current Rating50A
Συχνότητα50 / 60 Hz
Ύψος1.37 "
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειών50A
Αριθμός Πολωνών2
Ονομαστική ροπή35 Lbs.In.
Πλάτος2.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.567
Ύψος πλοίου (cm)7.92
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)9.19

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειώνΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
MERSEN FERRAZ U70505 Βάση Ασφάλειας, 750V, 50A, Ημιαγωγός, Προσθετης, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH6CKG U7050550A1.37 "3"50A-0.97 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ U70506 Βάση Ασφάλειας, 750V, 50A, Ημιαγωγός, 1 Πόλος, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH6CKH U7050650A1.37 "3"50A11.06 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ U70508 Βάση Ασφάλειας, 750V, 50A, Ημιαγωγός, 3 Πόλων, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH6CKK U7050850A1.37 "3"50A33"-
RFQ
MERSEN FERRAZ U71005 Βάση Ασφάλειας, 750V, 100A, Ημιαγωγός, Προσθετης, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH6CKL U71005100A2.2 "3.9 "100A-1.16 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ U71006 Βάση Ασφάλειας, 750V, 100A, Ημιαγωγός, 1 Πόλος, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH6CKM U71006100A2.2 "3.9 "100A11.29 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ U71007 Βάση Ασφάλειας, 750V, 100A, Ημιαγωγός, 2 Πόλων, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH6CKN U71007100A2.2 "3.9 "100A22.45 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ U71008 Βάση Ασφάλειας, 750V, 100A, Ημιαγωγός, 3 Πόλων, Επικασσιτερωμένο, Κουτί αλουμινίου | CH6CKP U71008100A2.2 "3.9 "100A33.82 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MERSEN FERRAZ U70507 Βάση Ασφάλειας, 750V, 50A, Ημιαγωγός, 2 Πόλων, Επικασσιτερωμένη, Κουτί αλουμινίου